SIEMENS - Drehantrieb 230VAC 3-Pkt 25Nm 90° 2 Hilfsschalter Stellungsgeber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S55499-D821
Netzspannung - sonstige
Steuersignal - 2-Punkt
Spannungsfrei wenn geschlossen - Ja
Laufzeit - 150 s
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047625021467
Sonepar Artikelnummer
121382491
Hersteller Artikelnummer
S55499-D821
Hersteller Typ
GBB345.1E
Hersteller Artikel Nr.:
S55499-D821
Netzspannung:
sonstige
Steuersignal:
2-Punkt
Spannungsfrei wenn geschlossen:
Ja
Laufzeit:
150 s
Drehmoment:
25 Nm
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Geeignet für Ventile:
Nein
Geeignet für Belüftungsarmaturen:
Ja
Kommunikationsbus:
sonstige
Kommunikationsprotokoll:
ohne
Energieverbrauch im Betrieb:
2 W
Energieverbrauch im Stillstand:
1 W
Ausführung:
rotierend
Regelungsart An/Aus:
Ja
Regelungsart modulierend:
Nein
Regelungsart Split-Range:
Nein
Länge des Anschlusskabels:
0.9 m
Übertragung:
mit Zahnrädern
Anschluss an Ventil:
sonstige
Mit Kopfflansch Direct-Mount nach ISO 5211:
Nein
Mit Nullspannungsrücklauf:
Nein
Art der Sicherheitsfunktion:
sonstige
Betriebsart der Sicherheitsfunktion:
NC normalerweise geschlossen
Automatische Huberkennung:
Nein
Einstellbare Zustandsmeldung:
Nein
Hilfskontakte:
Ja
Zustandsmeldung:
ohne
Hilfskontakte optional:
Nein
Arbeitsbereich einstellbar:
Ja
Mit mechanischem Standanzeiger:
Ja
Geeignet für Handbedienung:
Ja
Potentialfreier Schaltkontakt:
Nein
Selbsteinstellbare Schlaglänge:
Nein
Max. Drehwinkel:
90 °
Mit Sicherheitsfunktion:
Nein
Schutzart (NEMA):
12
Max. elektrische Leistungsaufnahme:
3.5 VA
Zulässige relative Feuchtigkeit:
95 %
Umgebungstemperatur:
-32 .. 55 °C
Höhe:
300 mm
Breite:
100 mm
Tiefe:
67.5 mm
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85011010
Gewicht:
2.101 kg


