Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Drehantrieb 24VAC 2/3-P 5Nm 90° Modbus RTU

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Drehantrieb 24VAC 2/3-P 5Nm 90° Modbus RTU

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - S55499-D191

  • Netzspannung - 24 V AC

  • Spannungsfrei wenn geschlossen - Nein

  • Endkontakte - ohne

  • Laufzeit - 150 s

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7612914105738

Sonepar Artikelnummer

121183576

Hersteller Artikelnummer

S55499-D191

Hersteller Typ

GDB111.1E/MO

Hersteller Artikel Nr.:

S55499-D191

Netzspannung:

24 V AC

Spannungsfrei wenn geschlossen:

Nein

Endkontakte:

ohne

Laufzeit:

150 s

Drehmoment:

5 Nm

Schutzart (IP):

IP54

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Geeignet für Ventile:

Nein

Geeignet für Belüftungsarmaturen:

Ja

Kommunikationsprotokoll:

Modbus

Energieverbrauch im Betrieb:

2.5 W

Energieverbrauch im Stillstand:

0.5 W

Ausführung:

rotierend

Regelungsart An/Aus:

Nein

Regelungsart modulierend:

Ja

Regelungsart Split-Range:

Ja

Länge des Anschlusskabels:

0.9 m

Übertragung:

mit Zahnrädern

Anschluss an Ventil:

ohne

Mit Kopfflansch Direct-Mount nach ISO 5211:

Nein

Mit Nullspannungsrücklauf:

Nein

Art der Sicherheitsfunktion:

sonstige

Betriebsart der Sicherheitsfunktion:

NO normalerweise geöffnet

Automatische Huberkennung:

Ja

Einstellbare Zustandsmeldung:

Nein

Hilfskontakte:

Nein

Zustandsmeldung:

0 - 10 V

Hilfskontakte optional:

Nein

Arbeitsbereich einstellbar:

Ja

Mit mechanischem Standanzeiger:

Ja

Geeignet für Handbedienung:

Ja

Potentialfreier Schaltkontakt:

Nein

Selbsteinstellbare Schlaglänge:

Nein

Max. Drehwinkel:

90 °

Mit Sicherheitsfunktion:

Nein

Schutzart (NEMA):

12

Max. elektrische Leistungsaufnahme:

3 VA

Zulässige relative Feuchtigkeit:

5 .. 95 %

Umgebungstemperatur:

0 .. 50 °C

Höhe:

137 mm

Breite:

68 mm

Tiefe:

59.5 mm

Explosionsgeschützt:

Nein

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

85011010

Gewicht:

0.661 kg

- Für Achsdurchmesser 8...16 mm, Vierkant 6...12 mm, min. Achslänge 30 mm - Mit Stellungsanzeige und einstellbarem mechanischen Endanschlag - Getriebeausrasttaste für Handverstellung - Ausführung auf Stahlgrundplatte mit Kunststoffgehäuse und Anschlusskabel 0,9 m - Nenndrehmoment 5 Nm