Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Drehantrieb 24VAC 2-P 18Nm 90° Federrückl. 2 Hilfsschalter

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Drehantrieb 24VAC 2-P 18Nm 90° Federrückl. 2 Hilfsschalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BPZ:GCA126.1E

  • Netzspannung - 24 V AC/DC

  • Steuersignal - 2-Punkt

  • Spannungsfrei wenn geschlossen - Ja

  • Endkontakte - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7612914003140

Sonepar Artikelnummer

121183566

Hersteller Artikelnummer

BPZ:GCA126.1E

Hersteller Typ

GCA126.1E

Hersteller Artikel Nr.:

BPZ:GCA126.1E

Netzspannung:

24 V AC/DC

Steuersignal:

2-Punkt

Spannungsfrei wenn geschlossen:

Ja

Endkontakte:

ohne

Laufzeit:

90 s

Drehmoment:

18 Nm

Schutzart (IP):

IP54

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Geeignet für Ventile:

Nein

Geeignet für Belüftungsarmaturen:

Ja

Kommunikationsprotokoll:

ohne

Energieverbrauch im Betrieb:

5 W

Energieverbrauch im Stillstand:

3 W

Ausführung:

rotierend

Regelungsart An/Aus:

Ja

Regelungsart modulierend:

Nein

Regelungsart Split-Range:

Nein

Länge des Anschlusskabels:

0.9 m

Übertragung:

mit Zahnrädern

Anschluss an Ventil:

ohne

Mit Kopfflansch Direct-Mount nach ISO 5211:

Nein

Mit Nullspannungsrücklauf:

Ja

Art der Sicherheitsfunktion:

Feder

Betriebsart der Sicherheitsfunktion:

NC normalerweise geschlossen

Automatische Huberkennung:

Nein

Einstellbare Zustandsmeldung:

Nein

Hilfskontakte:

Ja

Zustandsmeldung:

ohne

Hilfskontakte optional:

Nein

Arbeitsbereich einstellbar:

Nein

Mit mechanischem Standanzeiger:

Ja

Geeignet für Handbedienung:

Ja

Potentialfreier Schaltkontakt:

Ja

Selbsteinstellbare Schlaglänge:

Nein

Max. Drehwinkel:

90 °

Mit Sicherheitsfunktion:

Ja

Schutzart (NEMA):

12

Max. elektrische Leistungsaufnahme:

7 VA

Zulässige relative Feuchtigkeit:

5 .. 95 %

Umgebungstemperatur:

-32 .. 55 °C

Höhe:

300 mm

Breite:

100 mm

Tiefe:

75 mm

Explosionsgeschützt:

Nein

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

85011099

Gewicht:

2.363 kg

Selbstzentrierender Achsadapter

Der selbstzentrierende Achsadapter ermöglicht eine präzise Anpassung an verschiedene Achsgrößen.

Technische Details:

  • Achsdurchmesser: 8...25,6 mm
  • Vierkant: 6...18 mm
  • Min. Achslänge: 20 mm
  • Stellungsanzeige und einstellbarer mechanischer Endanschlag
  • Handverstellung
  • Ausführung mit Ganzmetallgehäuse aus Aluminiumdruckguss
  • Anschlusskabel: 0,9 m

Kundenvorteile:

  • Präzise Anpassung an verschiedene Achsgrößen durch selbstzentrierendes Design
  • Robuste Konstruktion durch Ganzmetallgehäuse
  • Einfache und flexible Handverstellung

Haftungsausschluss: Von KI generiert.