SIEMENS - Drehantrieb 24VAC/24..48VDC 2/3-P 10Nm 90° 2 Hilfsschalter 90s Laufzeit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S55499-D692
Steuersignal - 2-Punkt
Spannungsfrei wenn geschlossen - Nein
Laufzeit - 90 s
Drehmoment - 10 Nm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047625013530
Sonepar Artikelnummer
121212322
Hersteller Artikelnummer
S55499-D692
Hersteller Typ
GLA146.1E
Hersteller Artikel Nr.:
S55499-D692
Steuersignal:
2-Punkt
Spannungsfrei wenn geschlossen:
Nein
Laufzeit:
90 s
Drehmoment:
10 Nm
Energieverbrauch im Betrieb:
1 W
Energieverbrauch im Stillstand:
0.4 W
Länge des Anschlusskabels:
0.9 m
Anschluss an Ventil:
ohne
Mit Kopfflansch Direct-Mount nach ISO 5211:
Nein
Mit Nullspannungsrücklauf:
Nein
Automatische Huberkennung:
Nein
Einstellbare Zustandsmeldung:
Nein
Hilfskontakte:
Ja
Hilfskontakte optional:
Nein
Arbeitsbereich einstellbar:
Nein
Mit mechanischem Standanzeiger:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Potentialfreier Schaltkontakt:
Nein
Selbsteinstellbare Schlaglänge:
Nein
Max. Drehwinkel:
90 °
Mit Sicherheitsfunktion:
Nein
Schutzart (NEMA):
12
Max. elektrische Leistungsaufnahme:
1.5 VA
Zulässige relative Feuchtigkeit:
95 %
Umgebungstemperatur:
-32 .. 55 °C
Höhe:
137 mm
Breite:
71 mm
Tiefe:
60.6 mm
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85011099
Gewicht:
0.683 kg


