Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Drehantrieb 24VAC/24..48VDC 2/3-P 10Nm 90° 90s Laufzeit

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Drehantrieb 24VAC/24..48VDC 2/3-P 10Nm 90° 90s Laufzeit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - S55499-D691

  • Steuersignal - 2-Punkt

  • Spannungsfrei wenn geschlossen - Nein

  • Laufzeit - 90 s

  • Drehmoment - 10 Nm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047625013523

Sonepar Artikelnummer

121212321

Hersteller Artikelnummer

S55499-D691

Hersteller Typ

GLA141.1E

Hersteller Artikel Nr.:

S55499-D691

Steuersignal:

2-Punkt

Spannungsfrei wenn geschlossen:

Nein

Laufzeit:

90 s

Drehmoment:

10 Nm

Energieverbrauch im Betrieb:

1 W

Energieverbrauch im Stillstand:

0.4 W

Länge des Anschlusskabels:

0.9 m

Anschluss an Ventil:

ohne

Mit Kopfflansch Direct-Mount nach ISO 5211:

Nein

Mit Nullspannungsrücklauf:

Nein

Automatische Huberkennung:

Nein

Einstellbare Zustandsmeldung:

Nein

Hilfskontakte:

Nein

Hilfskontakte optional:

Nein

Arbeitsbereich einstellbar:

Nein

Mit mechanischem Standanzeiger:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Potentialfreier Schaltkontakt:

Nein

Selbsteinstellbare Schlaglänge:

Nein

Max. Drehwinkel:

90 °

Mit Sicherheitsfunktion:

Nein

Schutzart (NEMA):

12

Max. elektrische Leistungsaufnahme:

1.5 VA

Zulässige relative Feuchtigkeit:

95 %

Umgebungstemperatur:

-32 .. 55 °C

Höhe:

137 mm

Breite:

71 mm

Tiefe:

60.6 mm

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

85011099

Gewicht:

0.526 kg

Elektromotorischer Drehantrieb für Auf-Zu- und 3-Punkt Steuerung - Nenndremoment 10 Nm - betriebsspannung AC 24 V ~ / DC 24…48 V ⎓ - Laufzeit für 90° Drehwinkel 90 s - Arbeitsbereich mechanisch einstellbar zwischen 0...90° - Vorverdrahtet mit Anschlusskabel von 0.9 m Länge - Stellungsanzeige: mechanisch - Selbstadaption des Drehwinkels