SIEMENS - Drehantrieb 24VAC/24..48VDC 2-P 4Nm 90° Federrückl. 2 Hilfsschalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S55499-D234
Netzspannung - 24 V AC/DC
Steuersignal - 2-Punkt
Spannungsfrei wenn geschlossen - Ja
Endkontakte - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612914107787
Sonepar Artikelnummer
121183654
Hersteller Artikelnummer
S55499-D234
Hersteller Typ
GPC126.1A
Hersteller Artikel Nr.:
S55499-D234
Netzspannung:
24 V AC/DC
Steuersignal:
2-Punkt
Spannungsfrei wenn geschlossen:
Ja
Endkontakte:
ohne
Laufzeit:
60 s
Drehmoment:
4 Nm
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Geeignet für Ventile:
Nein
Geeignet für Belüftungsarmaturen:
Ja
Energieverbrauch im Betrieb:
2.4 W
Energieverbrauch im Stillstand:
1.7 W
Ausführung:
rotierend
Regelungsart An/Aus:
Ja
Regelungsart modulierend:
Nein
Regelungsart Split-Range:
Nein
Länge des Anschlusskabels:
0.9 m
Übertragung:
mit Zahnrädern
Anschluss an Ventil:
ohne
Mit Kopfflansch Direct-Mount nach ISO 5211:
Nein
Mit Nullspannungsrücklauf:
Ja
Art der Sicherheitsfunktion:
Feder
Betriebsart der Sicherheitsfunktion:
NC normalerweise geschlossen
Automatische Huberkennung:
Ja
Einstellbare Zustandsmeldung:
Nein
Hilfskontakte:
Ja
Zustandsmeldung:
ohne
Hilfskontakte optional:
Nein
Arbeitsbereich einstellbar:
Nein
Mit mechanischem Standanzeiger:
Ja
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Potentialfreier Schaltkontakt:
Ja
Selbsteinstellbare Schlaglänge:
Nein
Max. Drehwinkel:
90 °
Mit Sicherheitsfunktion:
Ja
Schutzart (NEMA):
12
Max. elektrische Leistungsaufnahme:
3.9 VA
Zulässige relative Feuchtigkeit:
5 .. 95 %
Umgebungstemperatur:
-32 .. 55 °C
Höhe:
124 mm
Breite:
72 mm
Tiefe:
63 mm
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
KR
Zolltarifnummer:
85011099
Gewicht:
0.643 kg


