SIEMENS - Drehantrieb 24VAC/24..48VDC e0-35V 20Nm 90° Stellungsg. 2 Hilfss.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S55499-D334
Steuersignal - 0 - 10 V
Spannungsfrei wenn geschlossen - Nein
Laufzeit - 150 s
Drehmoment - 20 Nm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612914115270
Sonepar Artikelnummer
121183603
Hersteller Artikelnummer
S55499-D334
Hersteller Typ
GEB164.1E
Hersteller Artikel Nr.:
S55499-D334
Steuersignal:
0 - 10 V
Spannungsfrei wenn geschlossen:
Nein
Laufzeit:
150 s
Drehmoment:
20 Nm
Schutzart (IP):
IP54
Geeignet für Ventile:
Nein
Geeignet für Belüftungsarmaturen:
Ja
Kommunikationsprotokoll:
ohne
Energieverbrauch im Betrieb:
1.2 W
Energieverbrauch im Stillstand:
0.6 W
Ausführung:
rotierend
Regelungsart An/Aus:
Nein
Regelungsart modulierend:
Ja
Regelungsart Split-Range:
Nein
Länge des Anschlusskabels:
0.9 m
Übertragung:
mit Zahnrädern
Anschluss an Ventil:
ohne
Mit Kopfflansch Direct-Mount nach ISO 5211:
Nein
Mit Nullspannungsrücklauf:
Nein
Art der Sicherheitsfunktion:
sonstige
Automatische Huberkennung:
Nein
Einstellbare Zustandsmeldung:
Nein
Hilfskontakte:
Ja
Hilfskontakte optional:
Nein
Arbeitsbereich einstellbar:
Nein
Mit mechanischem Standanzeiger:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Ja
Potentialfreier Schaltkontakt:
Nein
Selbsteinstellbare Schlaglänge:
Nein
Max. Drehwinkel:
90 °
Mit Sicherheitsfunktion:
Nein
Schutzart (NEMA):
12
Max. elektrische Leistungsaufnahme:
1.9 VA
Zulässige relative Feuchtigkeit:
95 %
Umgebungstemperatur:
-32 .. 55 °C
Höhe:
192 mm
Breite:
82 mm
Tiefe:
63 mm
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85011010
Gewicht:
1.231 kg


