Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Drehantrieb 24VAC 3-P 10Nm 90° Stellungsgeber

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Drehantrieb 24VAC 3-P 10Nm 90° Stellungsgeber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BPZ:GLB132.1E

  • Netzspannung - 24 V AC

  • Steuersignal - 3-Punkt

  • Spannungsfrei wenn geschlossen - Nein

  • Laufzeit - 150 s

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7612914003553

Sonepar Artikelnummer

121382362

Hersteller Artikelnummer

BPZ:GLB132.1E

Hersteller Typ

GLB132.1E

Hersteller Artikel Nr.:

BPZ:GLB132.1E

Netzspannung:

24 V AC

Steuersignal:

3-Punkt

Spannungsfrei wenn geschlossen:

Nein

Laufzeit:

150 s

Drehmoment:

10 Nm

Schutzart (IP):

IP54

Energieverbrauch im Betrieb:

1 W

Länge des Anschlusskabels:

0.9 m

Anschluss an Ventil:

ohne

Mit Kopfflansch Direct-Mount nach ISO 5211:

Nein

Mit Nullspannungsrücklauf:

Nein

Automatische Huberkennung:

Nein

Einstellbare Zustandsmeldung:

Nein

Hilfskontakte:

Nein

Hilfskontakte optional:

Nein

Arbeitsbereich einstellbar:

Nein

Mit mechanischem Standanzeiger:

Nein

Geeignet für Handbedienung:

Nein

Potentialfreier Schaltkontakt:

Nein

Selbsteinstellbare Schlaglänge:

Nein

Max. Drehwinkel:

90 °

Mit Sicherheitsfunktion:

Nein

Max. elektrische Leistungsaufnahme:

2 VA

Umgebungstemperatur:

-32 .. 55 °C

Höhe:

137 mm

Breite:

68 mm

Tiefe:

59.5 mm

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

85011010

Gewicht:

0.659 kg

- Für Achsdurchmesser 8...16 mm, Vierkant 6...12 mm, min. Achslänge 30 mm - Mit Stellungsanzeige und einstellbarem mechanischen Endanschlag - Getriebeausrasttaste für Handverstellung - Ausführung auf Stahlgrundplatte mit Kunststoffgehäuse und Anschlusskabel 0,9 m