Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Drehantrieb 24VAC/DC 2/3-P, 0/2-10VDC, 0/4-20mA 6Nm 90° 2s

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Drehantrieb 24VAC/DC 2/3-P, 0/2-10VDC, 0/4-20mA 6Nm 90° 2s

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BPZ:GAP191.1E

  • Netzspannung - 24 V AC/DC

  • Steuersignal - 0 - 10 V

  • Spannungsfrei wenn geschlossen - Nein

  • Endkontakte - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7612914074867

Sonepar Artikelnummer

121183560

Hersteller Artikelnummer

BPZ:GAP191.1E

Hersteller Typ

GAP191.1E

Hersteller Artikel Nr.:

BPZ:GAP191.1E

Netzspannung:

24 V AC/DC

Steuersignal:

0 - 10 V

Spannungsfrei wenn geschlossen:

Nein

Endkontakte:

ohne

Laufzeit:

2 s

Drehmoment:

6 Nm

Schutzart (IP):

IP54

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Geeignet für Ventile:

Nein

Geeignet für Belüftungsarmaturen:

Ja

Kommunikationsprotokoll:

ohne

Energieverbrauch im Betrieb:

22 W

Energieverbrauch im Stillstand:

5 W

Ausführung:

rotierend

Regelungsart An/Aus:

Ja

Regelungsart modulierend:

Ja

Regelungsart Split-Range:

Nein

Länge des Anschlusskabels:

0.9 m

Übertragung:

mit Zahnrädern

Anschluss an Ventil:

ohne

Mit Kopfflansch Direct-Mount nach ISO 5211:

Nein

Mit Nullspannungsrücklauf:

Nein

Art der Sicherheitsfunktion:

sonstige

Betriebsart der Sicherheitsfunktion:

NO normalerweise geöffnet

Automatische Huberkennung:

Nein

Einstellbare Zustandsmeldung:

Nein

Hilfskontakte:

Nein

Zustandsmeldung:

0 - 10 V

Hilfskontakte optional:

Nein

Arbeitsbereich einstellbar:

Nein

Mit mechanischem Standanzeiger:

Ja

Geeignet für Handbedienung:

Ja

Potentialfreier Schaltkontakt:

Nein

Selbsteinstellbare Schlaglänge:

Nein

Max. Drehwinkel:

90 °

Mit Sicherheitsfunktion:

Nein

Schutzart (NEMA):

12

Max. elektrische Leistungsaufnahme:

30 VA

Zulässige relative Feuchtigkeit:

95 %

Umgebungstemperatur:

-32 .. 50 °C

Höhe:

192 mm

Breite:

81 mm

Tiefe:

63 mm

Explosionsgeschützt:

Nein

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

85011099

Gewicht:

1.169 kg

Selbstzentrierender Achsadapter

Der selbstzentrierende Achsadapter ist für Achsdurchmesser von 6,4 bis 20,5 mm und Vierkant von 6,4 bis 13 mm ausgelegt.

Technische Details:

  • Achsdurchmesser: 6,4...20,5 mm
  • Vierkant: 6,4...13 mm
  • Minimale Achslänge: 20 mm
  • Stellungsanzeige und einstellbarer mechanischer Endanschlag
  • Getriebeausrasttaste für Handverstellung
  • Ausführung mit Ganzmetallgehäuse aus Aluminiumdruckguss
  • Anschlusskabel: 0,9 m

Kundenvorteile:

  • Selbstzentrierende Funktion für präzise Anpassung
  • Robuste Bauweise durch Ganzmetallgehäuse
  • Einfache Handverstellung durch Getriebeausrasttaste

Haftungsausschluss: Von KI generiert.