SIEMENS - Drehantrieb 24VAC/DC 2/3-P, 0/2-10VDC, 0/4-20mA 6Nm 90° 2s 2HS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BPZ:GAP196.1E
Netzspannung - 24 V AC/DC
Steuersignal - 0 - 10 V
Spannungsfrei wenn geschlossen - Nein
Laufzeit - 2 s
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612914074874
Sonepar Artikelnummer
121183561
Hersteller Artikelnummer
BPZ:GAP196.1E
Hersteller Typ
GAP196.1E
Hersteller Artikel Nr.:
BPZ:GAP196.1E
Netzspannung:
24 V AC/DC
Steuersignal:
0 - 10 V
Spannungsfrei wenn geschlossen:
Nein
Laufzeit:
2 s
Drehmoment:
6 Nm
Schutzart (IP):
IP54
Energieverbrauch im Betrieb:
22 W
Ausführung:
rotierend
Länge des Anschlusskabels:
0.9 m
Übertragung:
mit Zahnrädern
Anschluss an Ventil:
ohne
Mit Kopfflansch Direct-Mount nach ISO 5211:
Nein
Mit Nullspannungsrücklauf:
Nein
Art der Sicherheitsfunktion:
sonstige
Automatische Huberkennung:
Nein
Einstellbare Zustandsmeldung:
Nein
Hilfskontakte:
Ja
Hilfskontakte optional:
Nein
Arbeitsbereich einstellbar:
Nein
Mit mechanischem Standanzeiger:
Nein
Geeignet für Handbedienung:
Nein
Potentialfreier Schaltkontakt:
Nein
Selbsteinstellbare Schlaglänge:
Nein
Max. Drehwinkel:
90 °
Mit Sicherheitsfunktion:
Nein
Schutzart (NEMA):
12
Max. elektrische Leistungsaufnahme:
30 VA
Zulässige relative Feuchtigkeit:
95 %
Umgebungstemperatur:
-32 .. 50 °C
Höhe:
192 mm
Breite:
81 mm
Tiefe:
63 mm
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85011099
Gewicht:
1.291 kg
Selbstzentrierender Achsadapter
Der selbstzentrierende Achsadapter ist für Achsdurchmesser von 6,4 bis 20,5 mm und Vierkant von 6,4 bis 13 mm ausgelegt.
Technische Details:
- Achsdurchmesser: 6,4...20,5 mm
- Vierkant: 6,4...13 mm
- Minimale Achslänge: 20 mm
- Stellungsanzeige und einstellbarer mechanischer Endanschlag
- Getriebeausrasttaste für Handverstellung
- Ausführung mit Ganzmetallgehäuse aus Aluminiumdruckguss
- Anschlusskabel: 0,9 m
Kundenvorteile:
- Selbstzentrierende Funktion für präzise Anpassung
- Robuste Bauweise durch Ganzmetallgehäuse
- Einfache Handverstellung durch Getriebeausrasttaste
Haftungsausschluss: Von KI generiert.


