Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Drehantrieb 24VAC/DC 3-P 35Nm 90°

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Drehantrieb 24VAC/DC 3-P 35Nm 90°

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - S55499-D339

  • Netzspannung - 24 V AC/DC

  • Steuersignal - 2-Punkt

  • Spannungsfrei wenn geschlossen - Nein

  • Laufzeit - 150 s

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7612914115324

Sonepar Artikelnummer

121212312

Hersteller Artikelnummer

S55499-D339

Hersteller Typ

GIB141.1E

Hersteller Artikel Nr.:

S55499-D339

Netzspannung:

24 V AC/DC

Steuersignal:

2-Punkt

Spannungsfrei wenn geschlossen:

Nein

Laufzeit:

150 s

Drehmoment:

35 Nm

Schutzart (IP):

IP54

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Geeignet für Ventile:

Nein

Geeignet für Belüftungsarmaturen:

Ja

Kommunikationsprotokoll:

ohne

Energieverbrauch im Betrieb:

1.8 W

Energieverbrauch im Stillstand:

0.5 W

Ausführung:

rotierend

Regelungsart An/Aus:

Ja

Regelungsart modulierend:

Nein

Regelungsart Split-Range:

Nein

Länge des Anschlusskabels:

0.9 m

Übertragung:

mit Zahnrädern

Anschluss an Ventil:

ohne

Mit Kopfflansch Direct-Mount nach ISO 5211:

Nein

Mit Nullspannungsrücklauf:

Nein

Art der Sicherheitsfunktion:

sonstige

Automatische Huberkennung:

Nein

Einstellbare Zustandsmeldung:

Nein

Hilfskontakte:

Nein

Zustandsmeldung:

ohne

Hilfskontakte optional:

Nein

Arbeitsbereich einstellbar:

Nein

Mit mechanischem Standanzeiger:

Ja

Geeignet für Handbedienung:

Ja

Potentialfreier Schaltkontakt:

Nein

Selbsteinstellbare Schlaglänge:

Nein

Max. Drehwinkel:

90 °

Mit Sicherheitsfunktion:

Nein

Schutzart (NEMA):

12

Max. elektrische Leistungsaufnahme:

2.6 VA

Zulässige relative Feuchtigkeit:

95 %

Umgebungstemperatur:

-32 .. 55 °C

Höhe:

300 mm

Breite:

100 mm

Tiefe:

67.5 mm

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

85011010

Gewicht:

1.869 kg

- Mit selbstzentrierendem Achsadapter für Achsdurchmesser 8...25,6 mm, Vierkant 6...18 mm, min. Achslänge 20 mm - Mit Stellungsanzeige und einstellbarem mechanischem Endanschlag - Getriebeausrasttaste für Handverstellung - Ausführung mit Ganzmetallgehäuse aus Aluminiumdruckguss und Anschlusskabel 0,9 m