SIEMENS - Drehantrieb 24VACDC 2/3-P, 0/2-10VDC, 0/4-20mA 6Nm 90° 2s 2 Hilfss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BPZ:GNP196.1E
Netzspannung - 24 V AC/DC
Steuersignal - 0 - 10 V
Spannungsfrei wenn geschlossen - Ja
Endkontakte - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612914074850
Sonepar Artikelnummer
121183652
Hersteller Artikelnummer
BPZ:GNP196.1E
Hersteller Typ
GNP196.1E
Hersteller Artikel Nr.:
BPZ:GNP196.1E
Netzspannung:
24 V AC/DC
Steuersignal:
0 - 10 V
Spannungsfrei wenn geschlossen:
Ja
Endkontakte:
ohne
Laufzeit:
2 s
Drehmoment:
6 Nm
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Geeignet für Ventile:
Nein
Geeignet für Belüftungsarmaturen:
Ja
Kommunikationsprotokoll:
ohne
Energieverbrauch im Betrieb:
13 W
Energieverbrauch im Stillstand:
5 W
Ausführung:
rotierend
Regelungsart An/Aus:
Ja
Regelungsart modulierend:
Ja
Regelungsart Split-Range:
Nein
Länge des Anschlusskabels:
0.9 m
Übertragung:
mit Zahnrädern
Anschluss an Ventil:
ohne
Mit Kopfflansch Direct-Mount nach ISO 5211:
Nein
Mit Nullspannungsrücklauf:
Ja
Art der Sicherheitsfunktion:
elektronisch
Betriebsart der Sicherheitsfunktion:
NC normalerweise geschlossen
Automatische Huberkennung:
Nein
Einstellbare Zustandsmeldung:
Nein
Hilfskontakte:
Ja
Zustandsmeldung:
0 - 10 V
Hilfskontakte optional:
Nein
Arbeitsbereich einstellbar:
Nein
Mit mechanischem Standanzeiger:
Ja
Geeignet für Handbedienung:
Ja
Potentialfreier Schaltkontakt:
Ja
Selbsteinstellbare Schlaglänge:
Nein
Max. Drehwinkel:
90 °
Mit Sicherheitsfunktion:
Ja
Schutzart (NEMA):
12
Max. elektrische Leistungsaufnahme:
20 VA
Zulässige relative Feuchtigkeit:
95 %
Umgebungstemperatur:
-18 .. 50 °C
Höhe:
212 mm
Breite:
63 mm
Tiefe:
81 mm
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85011099
Gewicht:
1.320 kg
Achsadapter mit Stellungsanzeige
Selbstzentrierender Achsadapter für präzise Anwendungen mit variablen Achsdurchmessern.
Technische Details:
- Selbstzentrierender Achsadapter für Achsdurchmesser 6,4...20,5 mm
- Vierkant 6,4...13 mm
- Min. Achslänge 20 mm
- Mit Stellungsanzeige und einstellbarem mechanischen Endanschlag
- Ausführung mit Ganzmetallgehäuse aus Aluminiumdruckguss
- Anschlusskabel 0,9 m
Kundenvorteile:
- Präzise Zentrierung für vielfältige Anwendungen
- Robuste Bauweise durch Ganzmetallgehäuse
- Einfach zu installierendes und einstellbares Zubehör
Haftungsausschluss: Von KI generiert.


