SIEMENS - Drehantrieb, Betätigungsknebel rot/gelb, für Isolierstoffkapselung, absperrbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3LD92834G
Mit Schlüsselschloss - Nein
Hängeschlossverriegelung - Nein
Farbe - rot/gelb
Geeignet für NOT-AUS - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624343355
Sonepar Artikelnummer
121121877
Hersteller Artikelnummer
3LD92834G
Hersteller Typ
3LD9283-4G
Hersteller Artikel Nr.:
3LD92834G
Mit Schlüsselschloss:
Nein
Hängeschlossverriegelung:
Nein
Farbe:
rot/gelb
Geeignet für NOT-AUS:
Ja
Mit Achse:
Nein
Mit Wiederanlaufsperre:
Nein
Geeignet für Leistungsschalter:
Nein
Geeignet für Lasttrennschalter:
Ja
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.079 kg
- Betätigungsknebel rot/gelb
- Isolierstoffkapselung
- Absperrbar in Stellung 0 und 1
- Modularer Aufbau
- Schnelle und einfache Montage von Hilfsschaltern
- Netztrennung von 16 A bis 250 A
- Schutzart bis IP 65
- Internationale Zertifizierungen: IEC, UL, CCC, Schiffbau-Approbationen
- Varianten für Gleichstromanwendungen verfügbar
- Optimale Sicherheit für Anwender und Systeme
- Vielseitig einsetzbar in vielen Branchen
- Sichere Abschaltung durch abschließbaren Drehantrieb
- Verfügbar in vielfältigen Montagemöglichkeiten
- Einfache Integration in bestehende Systeme
Drehantrieb
Der Drehantrieb dient zur sicheren Abschaltung von Lasten in verschiedenen Anwendungen, darunter Drehstrommotoren und Klima- sowie Lüftungsanlagen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


