SIEMENS - Drehantrieb, Betätigungsknebel rot/gelb, für Vierloch- Frontbefestigung, für 25A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3LD92243B
Mit Schlüsselschloss - Nein
Hängeschlossverriegelung - Nein
Farbe - schwarz
Geeignet für NOT-AUS - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209404304
Sonepar Artikelnummer
120218099
Hersteller Artikelnummer
3LD92243B
Hersteller Typ
3LD9224-3B
Hersteller Artikel Nr.:
3LD92243B
Mit Schlüsselschloss:
Nein
Hängeschlossverriegelung:
Nein
Farbe:
schwarz
Geeignet für NOT-AUS:
Nein
Mit Achse:
Nein
Mit Wiederanlaufsperre:
Nein
Geeignet für Leistungsschalter:
Nein
Geeignet für Lasttrennschalter:
Ja
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.076 kg
- Für Vierloch-Frontbefestigung
- Kompatibel mit 25A und 32A
- Modularer Aufbau
- Schnelle und einfache Montage von Hilfsschaltern, N-PE-Klemme oder 4. Pol
- Optimale Netztrennung von 16 A bis 250 A durch abschließbaren Drehantrieb
- Schutzart bis IP 65 mit gekapseltem Gehäuse für Anwendungen im Freien
- Internationale IEC-, UL-, CCC- sowie Schiffbau-Approbationen
- Verfügbar in zahlreichen Varianten für Frontbefestigung, Montageplatte, Hutschiene oder Verteilereinbau
- Varianten auch für Gleichstromanwendungen verfügbar
- Durchgängige Sicherheit für Anwender und Systeme
- Vielseitige Einsetzbarkeit in verschiedenen Industrien
- Einfacher und schneller Aufbau der Schalter
- Ermöglicht zuverlässige Abschaltung in kritischen Anwendungen
- Geeignet für den Einsatz im Freien
Drehantrieb
Der Drehantrieb mit rot/gelbem Betätigungsknebel dient für die sichere Abschaltung von Lasten in verschiedenen Anwendungen, einschließlich Drehstrommotoren und Lüftungsanlagen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


