SIEMENS - Drehantrieb, Betätigungsknebel rot/gelb, für Vierloch- Frontbefestigung, Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3LD92843B
Mit Schlüsselschloss - Nein
Hängeschlossverriegelung - Nein
Farbe - rot/gelb
Geeignet für NOT-AUS - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209404328
Sonepar Artikelnummer
120218107
Hersteller Artikelnummer
3LD92843B
Hersteller Typ
3LD9284-3B
Hersteller Artikel Nr.:
3LD92843B
Mit Schlüsselschloss:
Nein
Hängeschlossverriegelung:
Nein
Farbe:
rot/gelb
Geeignet für NOT-AUS:
Ja
Mit Achse:
Nein
Mit Wiederanlaufsperre:
Nein
Geeignet für Leistungsschalter:
Nein
Geeignet für Lasttrennschalter:
Ja
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.149 kg
- Für Vierloch-Frontbefestigung
- Zubehör für Haupt- und NOT-AUS-Schalter 3LD2 für 63A - 125A und 3LD5 UL für 30A - 60A
- Modularer Aufbau für einfache Montage von Hilfsschaltern
- Optimale Netztrennung von 16 A bis 250 A
- Schutzart bis IP 65 mit gekapseltem Gehäuse
- Internationale IEC-, UL-, CCC- sowie Schiffbau-Approbationen
- Varianten für Gleichstromanwendungen bei 3LD2
- Vielseitig einsetzbar in verschiedenen Branchen wie Maschinenbau, Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie
- Einfacher Umgang durch schnelles und unkompliziertes Montagesystem
- Erhöhte Sicherheit für Anwender und Systeme
- Geeignet für den Einsatz im Freien dank robustem Design
- Breite Variabilität bei der Auswahl der Montagemöglichkeiten
Drehantrieb, Betätigungsknebel rot/gelb
Das Produkt dient zur sicheren Betätigung von Haupt- und NOT-AUS-Schaltern in verschiedenen industriellen Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


