SIEMENS - Drehantrieb, Betätigungsknebel rot/gelb, für Zentralloch- Frontbefestigung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3LD92843D
Mit Schlüsselschloss - Nein
Hängeschlossverriegelung - Nein
Farbe - rot/gelb
Geeignet für NOT-AUS - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209404366
Sonepar Artikelnummer
120218108
Hersteller Artikelnummer
3LD92843D
Hersteller Typ
3LD9284-3D
Hersteller Artikel Nr.:
3LD92843D
Mit Schlüsselschloss:
Nein
Hängeschlossverriegelung:
Nein
Farbe:
rot/gelb
Geeignet für NOT-AUS:
Ja
Mit Achse:
Nein
Mit Wiederanlaufsperre:
Nein
Geeignet für Leistungsschalter:
Nein
Geeignet für Lasttrennschalter:
Ja
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.150 kg
- Betätigungsknebel rot/gelb für Zentralloch-Frontbefestigung
- Für Nennströme von 63 A bis 125 A
- Modularer Aufbau mit schneller einfacher Montage von Hilfsschaltern
- Optimale Netztrennung von 16 A bis 250 A durch abschließbaren Drehantrieb
- Schutzart bis IP 65 mit gekapseltem Gehäuse für Anwendungen im Freien
- International zertifiziert nach IEC, UL, CCC sowie Schiffbau-Approbationen
- Varianten für Gleichstromanwendungen verfügbar
- Vielseitig und weltweit einsetzbar
- Durchgängige Sicherheit für Anwender und Systeme
- Flexibilität durch Auswahl an Befestigungsvarianten (Frontbefestigung, Montageplatte, Hutschiene oder Verteilereinbau)
- Effiziente und sichere Abschaltung für verschiedene Industrien, einschließlich Chemie und Nahrungsmittel
Drehantrieb
Der Drehantrieb dient der Betätigung von Haupt- und NOT-AUS-Schaltern für sicheres Abschalten von Lasten in verschiedenen Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


