SIEMENS - Drehantrieb, Betätigungsknebel schwarz, für Vierloch- Frontbefestigung, für 25A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3LD92241B
Mit Schlüsselschloss - Nein
Hängeschlossverriegelung - Nein
Farbe - schwarz
Geeignet für NOT-AUS - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209404298
Sonepar Artikelnummer
120218097
Hersteller Artikelnummer
3LD92241B
Hersteller Typ
3LD9224-1B
Hersteller Artikel Nr.:
3LD92241B
Mit Schlüsselschloss:
Nein
Hängeschlossverriegelung:
Nein
Farbe:
schwarz
Geeignet für NOT-AUS:
Nein
Mit Achse:
Nein
Mit Wiederanlaufsperre:
Nein
Geeignet für Leistungsschalter:
Nein
Geeignet für Lasttrennschalter:
Ja
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.077 kg
- Modularer Aufbau für einfache Montage von Hilfsschaltern.
- Optimale Netztrennung von 16 A bis 250 A durch abschließbaren Drehantrieb.
- Schutzart bis IP 65 mit gekapseltem Gehäuse für Anwendungen im Freien.
- Vielseitig einsetzbar durch internationale IEC-, UL-, CCC- sowie Schiffbau-Approbationen.
- Verfügbare Varianten für Gleichstromanwendungen bei 3LD2.
- Sichere Abschaltung von Lasten in verschiedenen Anwendungen, wie z.B. für Drehstrommotoren und Klimaanlagen.
- Schnelle und einfache Montage dank modularer Gestaltung.
- Optimale Nutzung der Geräte weltweit durch umfassende Zulassungen.
- Flexibilität in der Installation durch unterschiedliche Montagevarianten.
- Durchgängige Sicherheit für Anwender und Systeme.
Drehantrieb
Betätigungsknebel schwarz, für Vierloch-Frontbefestigung, für 25A und 32A, Zubehör für Haupt- und NOT-AUS-Schalter 3LD2.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


