SIEMENS - Drehantrieb, Betätigungsknebel schwarz, für Vierloch- Frontbefestigung, Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3LD92841B
Mit Schlüsselschloss - Nein
Hängeschlossverriegelung - Nein
Farbe - schwarz
Geeignet für NOT-AUS - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209404311
Sonepar Artikelnummer
120218105
Hersteller Artikelnummer
3LD92841B
Hersteller Typ
3LD9284-1B
Hersteller Artikel Nr.:
3LD92841B
Mit Schlüsselschloss:
Nein
Hängeschlossverriegelung:
Nein
Farbe:
schwarz
Geeignet für NOT-AUS:
Nein
Mit Achse:
Nein
Mit Wiederanlaufsperre:
Nein
Geeignet für Leistungsschalter:
Nein
Geeignet für Lasttrennschalter:
Ja
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.151 kg
- Farbe: schwarz
- Für Vierloch-Frontbefestigung
- Geeignet für Haupt- und NOT-AUS-Schalter 3LD2 (63A - 125A) und 3LD5 UL (30A - 60A)
- Modularer Aufbau für einfache Montage von Hilfsschaltern und N-PE-Klemme oder 4. Pol
- Optimale Netztrennung von 16 A bis 250 A durch Abschließbarkeit des Drehantriebes
- Schutzart bis IP 65, gekapseltes Gehäuse für Anwendungen im Freien
- Internationale Zertifizierungen: IEC, UL, CCC, Schiffbau-Approbationen
- Verfügbare Varianten für Frontbefestigung, Montageplatte, Hutschiene oder Verteilereinbau
- Direkt- oder Türkupplungs-Drehantrieb optional
- Varianten für Gleichstromanwendungen ebenfalls verfügbar
- Sichere Abschaltung von Lasten erhöht den Schutz in kritischen Anwendungen
- Einfache und schnelle Montage spart Zeit und Aufwand bei der Installation
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten in verschiedenen Branchen, einschließlich Maschinenbau und Nahrungsmittelindustrie
- Hohe IP-Schutzart ermöglicht den Einsatz im Freien unter anspruchsvollen Bedingungen
- Weltweite Kompatibilität dank internationaler Normen und Zertifizierungen
- Durchgängige Sicherheit sowohl für Anwender als auch für Systeme
Drehantrieb
Der Drehantrieb ist ein Zubehör für Haupt- und NOT-AUS-Schalter 3LD2 und 3LD5, das eine sichere Abschaltung von Lasten in verschiedenen Anwendungen ermöglicht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


