SIEMENS - Drehantrieb, Betätigungsknebel schwarz, für Vierloch- Frontbefestigung, Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3LD92431B
Mit Schlüsselschloss - Nein
Hängeschlossverriegelung - Nein
Farbe - schwarz
Geeignet für NOT-AUS - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209768895
Sonepar Artikelnummer
120595275
Hersteller Artikelnummer
3LD92431B
Hersteller Typ
3LD9243-1B
Hersteller Artikel Nr.:
3LD92431B
Mit Schlüsselschloss:
Nein
Hängeschlossverriegelung:
Nein
Farbe:
schwarz
Geeignet für NOT-AUS:
Nein
Mit Achse:
Nein
Mit Wiederanlaufsperre:
Nein
Geeignet für Leistungsschalter:
Nein
Geeignet für Lasttrennschalter:
Ja
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.216 kg
- Farbausführung: schwarz
- Für Vierloch-Frontbefestigung
- Zubehör für Haupt- und NOT-AUS-Schalter 3LD23/24 für 160A-250A und für 3LD5 UL für 100A-150A
- Modularer Aufbau mit einfacher Montage von Hilfsschaltern
- Optimale Netztrennung von 16 A bis 250 A durch abschließbaren Drehantrieb
- Schutzart bis IP 65 mit gekapseltem Gehäuse für Anwendungen im Freien
- Verfügbar mit internationalen IEC-, UL-, CCC- und Schiffbau-Approbationen
- Varianten für Gleichstromanwendungen bei 3LD2 erhältlich
- Vielseitig einsetzbar in der chemischen und Nahrungsmittel- sowie Getränkeindustrie
- Schnelle und einfache Montage spart Zeit und Aufwand
- Durchgängige Sicherheit für Anwender und Systeme
- Erhältlich in vielfältigen Varianten für unterschiedliche Montageoptionen
Drehantrieb
Der Drehantrieb dient der sicheren Abschaltung von Lasten in verschiedenen Anwendungen, wie z.B. Drehstrommotoren, Klima- und Lüftungsanlagen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


