SIEMENS - Drehantrieb, Betätigungsknebel schwarz, für Zentralloch- Frontbefestigung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3LD92241D
Mit Schlüsselschloss - Nein
Hängeschlossverriegelung - Nein
Farbe - schwarz
Geeignet für NOT-AUS - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209404335
Sonepar Artikelnummer
120218098
Hersteller Artikelnummer
3LD92241D
Hersteller Typ
3LD9224-1D
Hersteller Artikel Nr.:
3LD92241D
Mit Schlüsselschloss:
Nein
Hängeschlossverriegelung:
Nein
Farbe:
schwarz
Geeignet für NOT-AUS:
Nein
Mit Achse:
Nein
Mit Wiederanlaufsperre:
Nein
Geeignet für Leistungsschalter:
Nein
Geeignet für Lasttrennschalter:
Ja
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.078 kg
- Für Zentralloch-Frontbefestigung
- Kompatibel mit 25A und 32A
- Modularer Aufbau mit einfacher Montage von Hilfsschaltern
- Optimale Netztrennung von 16 A bis 250 A
- Schutzart bis IP 65 für den Außeneinsatz
- Internationale Genehmigungen: IEC, UL, CCC, Schiffbau
- Verfügbare Varianten für Gleichstromanwendungen
- Schnelle und einfache Montage für vielseitige Anwendungen
- Hohe Sicherheit durch abschließbaren Drehantrieb
- Flexibilität durch verschiedene Befestigungsoptionen
- Weltweite Einsatzmöglichkeiten dank internationaler Zulassungen
- Vielfältige Varianten bieten Anpassungsfähigkeit an unterschiedliche Bedürfnisse
Drehantrieb, Betätigungsknebel schwarz
Der Drehantrieb dient der sicheren Steuerung von Haupt- und NOT-AUS-Schaltern 3LD2 für die Abschaltung von Lasten in verschiedenen Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


