SIEMENS - Drehantrieb, Betätigungsknebel schwarz, für Zentralloch- Frontbefestigung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3LD92841D
Mit Schlüsselschloss - Nein
Hängeschlossverriegelung - Nein
Farbe - schwarz
Geeignet für NOT-AUS - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209404359
Sonepar Artikelnummer
120218106
Hersteller Artikelnummer
3LD92841D
Hersteller Typ
3LD9284-1D
Hersteller Artikel Nr.:
3LD92841D
Mit Schlüsselschloss:
Nein
Hängeschlossverriegelung:
Nein
Farbe:
schwarz
Geeignet für NOT-AUS:
Nein
Mit Achse:
Nein
Mit Wiederanlaufsperre:
Nein
Geeignet für Leistungsschalter:
Nein
Geeignet für Lasttrennschalter:
Ja
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.150 kg
- Frontbefestigung für 63 A bis 125 A
- Modularer Aufbau für schnelle Montage von Hilfsschaltern
- Abschließbarer Drehantrieb für Netztrennung von 16 A bis 250 A
- Schutzart bis IP 65 mit gekapseltem Gehäuse für Anwendungen im Freien
- Internationale Zertifizierungen: IEC, UL, CCC und Schiffbau-Approbationen
- Erhältlich für Gleichstromanwendungen bei 3LD2
- Vielseitig und weltweit einsetzbar in verschiedenen Industrien, einschließlich Maschinenbau und Lebensmittelindustrie
- Durchgängige Sicherheit für Anwender und Systeme
- Optionale Montagemöglichkeiten: Montageplatte, Hutschiene oder Verteilereinbau
- Erhöhte Benutzerfreundlichkeit durch Direkt- oder Türkupplungs-Drehantrieb
Drehantrieb, Betätigungsknebel schwarz
Der Drehantrieb ist für die sichere Betätigung von Haupt- und NOT-AUS-Schaltern 3LD2 konzipiert und bietet eine optimale Netztrennung für verschiedene Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


