Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Drehantrieb komplett rot für 5SY, 5SP4, 5SL, 5TL1, 5TE2, 5TE8, 5SU1

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Drehantrieb komplett rot für 5SY, 5SP4, 5SL, 5TL1, 5TE2, 5TE8, 5SU1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5ST3061

  • Mit Schlüsselschloss - Nein

  • Hängeschlossverriegelung - Nein

  • Farbe - rot

  • Geeignet für NOT-AUS - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869519166

Sonepar Artikelnummer

120594104

Hersteller Artikelnummer

5ST3061

Hersteller Typ

5ST3061

Hersteller Artikel Nr.:

5ST3061

Mit Schlüsselschloss:

Nein

Hängeschlossverriegelung:

Nein

Farbe:

rot

Geeignet für NOT-AUS:

Nein

Mit Achse:

Nein

Mit Wiederanlaufsperre:

Nein

Geeignet für Leistungsschalter:

Ja

Geeignet für Lasttrennschalter:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.298 kg

    Drehantrieb kompl. rot für 5SY (ohne 5SY kompakt 1TE) 5SP4, 5SL, 5TL1, 5TE2, 5TE8 5SU1

    Der Drehantrieb SENTRON 5ST3 ist eine Zusatzkomponente für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter, die universell anbaubar ist und eine einfache Montage ermöglicht.

    Technische Details:

    • Zusatzkomponente für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter
    • Universell anbaubar
    • Einfacher und komfortabler Anschluss
    • Standardmäßiger Berührungsschutz für zuverlässige Sicherheit

    Kunden Vorteile:

    • Optimale Technik für Ihre Sicherheit
    • Schnelle und unkomplizierte Installation
    • Hohe Flexibilität durch universelle Anbaumöglichkeiten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie