Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Drehantrieb mit Wellenstumpf für Retrofit 8UC Zubehör für: 3VA1 250

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Drehantrieb mit Wellenstumpf für Retrofit 8UC Zubehör für: 3VA1 250

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3VA92570GK00

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85389099

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042949005490

Sonepar Artikelnummer

120607871

Hersteller Artikelnummer

3VA92570GK00

Hersteller Typ

3VA9257-0GK00

Hersteller Artikel Nr.:

3VA92570GK00

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.200 kg

    Drehantrieb mit Wellenstumpf für Retrofit 8UC

    Der Drehantrieb ermöglicht eine einfache Integration in bestehende Systeme und ist für die Nutzung mit 3VA12 SENTRON Kompakt­leistungs­schaltern konzipiert.

    Technische Details:

    • Einsatzbereich: Retrofit für 3VA12 SENTRON Kompakt­leistungs­schalter
    • Typ: Wellenstumpf
    • Kompatibilität: Ein System für alle Anwendungen

    Kunden Vorteile:

    • Ermöglicht eine nahtlose Integration in vorhandene Systeme
    • Optimiert den Betrieb der Kompakt­leistungs­schalter
    • Flexibel einsetzbar in verschiedenen Anwendungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie