SIEMENS - Drehantrieb, rot/gelb 66x66 mm Frontbefestigung Zentrallochbefestigung 22,5 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3LD93445C
Mit Schlüsselschloss - Nein
Hängeschlossverriegelung - Nein
Farbe - rot/gelb
Geeignet für NOT-AUS - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869552231
Sonepar Artikelnummer
120595298
Hersteller Artikelnummer
3LD93445C
Hersteller Typ
3LD9344-5C
Hersteller Artikel Nr.:
3LD93445C
Mit Schlüsselschloss:
Nein
Hängeschlossverriegelung:
Nein
Farbe:
rot/gelb
Geeignet für NOT-AUS:
Ja
Mit Achse:
Nein
Mit Wiederanlaufsperre:
Nein
Geeignet für Leistungsschalter:
Nein
Geeignet für Lasttrennschalter:
Ja
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.094 kg
- Frontbefestigung mit Zentrallochbefestigung 22,5 mm
- Modularer Aufbau für einfache Montage von Hilfsschaltern, N-PE-Klemme oder 4. Pol
- Optimale Netztrennung von 16 A bis 63 A durch abschließbaren Drehantrieb
- Vielseitig einsetzbar dank internationaler Approbationen
- Eine mechanische Baugröße für fünf elektrische Baugrößen
- Verfügbare Varianten für Frontbefestigung, Montageplatte, Hutschiene oder Verteilereinbau
- Optional mit Direkt- oder Türkupplungs-Drehantrieb
- Varianten für Gleichstromanwendungen bei 3LD2 verfügbar
- Durchgängige Sicherheit für Anwender und Systeme
- Einfache Handhabung und schnelle Installation
- Höchste Flexibilität dank vielfältiger Anwendungsmöglichkeiten
- Effizientes Abschalten von Drehstrommotoren, Klima- und Lüftungsanlagen sowie kleinen Maschinen
Drehantrieb, rot/gelb 66x66 mm
Der Drehantrieb dient als Zubehör für Lasttrennschalter SENTRON 3LD3 und ermöglicht das sichere Abschalten von Lasten in verschiedenen Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


