SIEMENS - Drehantrieb, schwarz, 66x66 mm, absperrbar für Vierloch-Frontbefestigung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3LD93432C
Mit Schlüsselschloss - Nein
Hängeschlossverriegelung - Nein
Farbe - schwarz
Geeignet für NOT-AUS - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624343300
Sonepar Artikelnummer
121121926
Hersteller Artikelnummer
3LD93432C
Hersteller Typ
3LD9343-2C
Hersteller Artikel Nr.:
3LD93432C
Mit Schlüsselschloss:
Nein
Hängeschlossverriegelung:
Nein
Farbe:
schwarz
Geeignet für NOT-AUS:
Nein
Mit Achse:
Nein
Mit Wiederanlaufsperre:
Nein
Geeignet für Leistungsschalter:
Nein
Geeignet für Lasttrennschalter:
Ja
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.110 kg
- Betätigungsknebel schwarz
- Abmessungen: 66x66 mm
- Absperrbar in Stellung 0
- Für Vierloch-Frontbefestigung
- Modularer Aufbau
- Optimale Netztrennung von 16 A bis 63 A
- Vielseitig einsetzbar mit internationalen Approbationen
- Mechanical size für fünf elektrische Baugrößen
- Schnelle einfache Montage von Hilfsschaltern, N-PE-Klemme oder 4. Pol
- Vielfältige Varianten für Frontbefestigung, Montageplatte, Hutschiene oder Verteilereinbau
- Wahlweise verfügbar mit Direkt- oder Türkupplungs-Drehantrieb
- Verfügbar in Varianten für Gleichstromanwendungen bei 3LD2
- Durchgängige Sicherheit für Anwender und Systeme
Drehantrieb
Der Drehantrieb ist ein überlistbarer Bedienknebelsystem für die sichere Abschaltung von Lasten in verschiedenen Anwendungen.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


