SIEMENS - Drehantrieb, schwarz 66x66 mm Bodenbefestigung Zentrallochbefestigung 22,5 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3LD93442C
Mit Schlüsselschloss - Nein
Hängeschlossverriegelung - Nein
Farbe - schwarz
Geeignet für NOT-AUS - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869552132
Sonepar Artikelnummer
120595293
Hersteller Artikelnummer
3LD93442C
Hersteller Typ
3LD9344-2C
Hersteller Artikel Nr.:
3LD93442C
Mit Schlüsselschloss:
Nein
Hängeschlossverriegelung:
Nein
Farbe:
schwarz
Geeignet für NOT-AUS:
Nein
Mit Achse:
Nein
Mit Wiederanlaufsperre:
Nein
Geeignet für Leistungsschalter:
Nein
Geeignet für Lasttrennschalter:
Ja
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.096 kg
- Farbe: schwarz
- Abmessungen: 66x66 mm
- Bodenbefestigung Zentrallochbefestigung: 22,5 mm für Welle 6x6 mm
- Kompatibel mit Lasttrennschaltern 3LD3 und NOT-AUS-Schaltern SENTRON 3LD3
- Modularer Aufbau für schnelle Montage von Hilfsschaltern
- Netztrennung von 16 A bis 63 A
- Internationale Approbationen für vielseitigen Einsatz
- Mechanische Baugröße für fünf elektrische Baugrößen
- Varianten für Frontbefestigung, Montageplatte, Hutschiene oder Verteilereinbau
- Verfügbar für Gleichstromanwendungen (3LD2)
- Schnelle und einfache Montage dank modularer Struktur
- Ermöglicht sichere Abschaltung für verschiedene Anwendungen
- Flexibilität durch eine Vielzahl von Montagevarianten
- Robuste Konstruktion sorgt für langanhaltende Zuverlässigkeit
- Erhöhte Sicherheit für Anwender und Systeme
Drehantrieb
Der Drehantrieb dient zur sicheren Abschaltung von Lasten in vielen Bereichen, insbesondere für kleine Maschinen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


