SIEMENS - Drehantrieb, schwarz 66x66 mm Bodenbefestigung Zentrallochbefestigung 22,5 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3LD93444C
Mit Schlüsselschloss - Nein
Hängeschlossverriegelung - Nein
Farbe - schwarz
Geeignet für NOT-AUS - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869552224
Sonepar Artikelnummer
120595297
Hersteller Artikelnummer
3LD93444C
Hersteller Typ
3LD9344-4C
Hersteller Artikel Nr.:
3LD93444C
Mit Schlüsselschloss:
Nein
Hängeschlossverriegelung:
Nein
Farbe:
schwarz
Geeignet für NOT-AUS:
Nein
Mit Achse:
Nein
Mit Wiederanlaufsperre:
Nein
Geeignet für Leistungsschalter:
Nein
Geeignet für Lasttrennschalter:
Ja
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.094 kg
- Modularer Aufbau für einfache Montage von Hilfsschaltern, N-PE-Klemme oder 4. Pol
- Optimale Netztrennung von 16 A bis 63 A durch abschließbaren Drehantrieb
- Mechanische Baugröße für fünf elektrische Baugrößen
- Vielfältige Varianten für Frontbefestigung, Montageplatte, Hutschiene oder Verteilereinbau
- Verfügbar für Gleichstromanwendungen mit 3LD2
- Sichere Abschaltung von Lasten, z.B. für Drehstrommotoren, Klima- und Lüftungsanlagen
- Einfache und schnelle Installation dank modularer Bauweise
- Vielfältiger Einsatz durch internationale Approbationen
- Durchgängige Sicherheit für Anwender und Systeme
- Flexibilität dank verschiedener Montageoptionen und Antriebsarten
Drehantrieb, schwarz 66x66 mm
Das Drehantrieb-Modul, ausgestattet mit einer Bodenbefestigung und Zentrallochbefestigung, dient zur sicheren Abschaltung von Lasten in vielfältigen Anwendungen.
Technische Details:
Kundenbenefiten:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


