SIEMENS - Drehdimmer für Glühlampen und Halogenlampen mit Zweiwege- Schalter 60-400 W/VA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TC8265
Zusammenstellung - Basiselement
Bedienungsart - Dreh-/Druckknopf
Dimmung Phasenanschnitt - Nein
Dimmung Phasenabschnitt - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047624575824
Sonepar Artikelnummer
121202048
Hersteller Artikelnummer
5TC8265
Hersteller Typ
5TC8265
Hersteller Artikel Nr.:
5TC8265
Zusammenstellung:
Basiselement
Bedienungsart:
Dreh-/Druckknopf
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Dimmung Phasenabschnitt:
Ja
Lastart:
induktive Last
Nennleistung ohmsche Last:
0 .. 400 W
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
App-Steuerung über Bluetooth:
Nein
Seriendimmer:
Nein
Nebenstelleneingang:
Nein
Lichtwertspeicher:
Nein
Verwendbar mit Taste:
Nein
Verwendbar mit Bewegungsmelder:
Nein
Verwendbar mit Präsenzmelder:
Nein
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:
Nein
Verwendbar mit Funktaste:
Nein
Verwendbar mit IR-Taste:
Nein
Befestigungsart:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
sonstige
Transparent:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Frequenz:
50 Hz
Nennleistung induktive Last:
0 .. 400 VA
Nennleistung kapazitive Last:
0 .. 400 VA
Max. Schaltleistung LED:
0 W
Anschlussart:
Schraubklemme
Aderquerschnitt:
0.75 .. 2.5 mm²
Gerätebreite:
70 mm
Gerätehöhe:
70 mm
Gerätetiefe:
32 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
32 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.117 kg
- Für Glühlampen und Halogenlampen geeignet
- Leistungsbereich: 60-400 W/VA
- Mit Zweiwege-Schalter
- Schraubanschluss
- Flexible Lichtsteuerung für individuelle Beleuchtungsbedürfnisse
- Einfacher Einbau durch Schraubanschluss
- Robuste Bauweise für eine lange Lebensdauer
Drehdimmer für Glühlampen und Halogenlampen mit Zweiwege- Schalter 60-400 W/VA, Schraubanschluss
Der Drehdimmer ermöglicht die stufenlose Regelung von Glühlampen und Halogenlampen mit einem Leistungsbereich von 60 bis 400 W/VA.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


