SIEMENS - Drehdimmer mit 2-Wege- Schalter für Glühlampen und Halogenlampen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TC8275
Zusammenstellung - Basiselement
Bedienungsart - Dreh-/Druckknopf
Dimmung Phasenanschnitt - Nein
Dimmung Phasenabschnitt - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4047624575862
Sonepar Artikelnummer
121202049
Hersteller Artikelnummer
5TC8275
Hersteller Typ
5TC8275
Hersteller Artikel Nr.:
5TC8275
Zusammenstellung:
Basiselement
Bedienungsart:
Dreh-/Druckknopf
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Dimmung Phasenabschnitt:
Ja
Lastart:
induktive Last
Nennleistung ohmsche Last:
20 .. 500 W
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
App-Steuerung über Bluetooth:
Nein
Seriendimmer:
Nein
Nebenstelleneingang:
Nein
Lichtwertspeicher:
Nein
Verwendbar mit Taste:
Nein
Verwendbar mit Bewegungsmelder:
Nein
Verwendbar mit Präsenzmelder:
Nein
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:
Nein
Verwendbar mit Funktaste:
Nein
Verwendbar mit IR-Taste:
Nein
Befestigungsart:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
sonstige
Transparent:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Frequenz:
50 Hz
Nennleistung induktive Last:
20 .. 500 VA
Nennleistung kapazitive Last:
20 .. 500 VA
Max. Schaltleistung LED:
0 W
Anschlussart:
Schraubklemme
Aderquerschnitt:
0.75 .. 2.5 mm²
Gerätebreite:
70 mm
Gerätehöhe:
70 mm
Gerätetiefe:
32 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
32 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.133 kg
- Typ: Drehdimmer
- Schalter: 2-Wege
- Einsatzbereich: Glühlampen und Halogenlampen
- Leistungsbereich: 20-500 W/VA
- Montage: Schraube
- Einfaches und präzises Dimmen für eine individuelle Beleuchtung.
- Kompatibel mit verschiedenen Lampentypen, was Flexibilität bietet.
- Schnelle und unkomplizierte Installation durch Schraubmontage.
- Hohe Energieeffizienz und damit reduzierte Stromkosten.
Drehdimmer mit 2-Wege- Schalter für Glühlampen und Halogenlampen mit magnetischem Transformer 20-500 W/VA, Schraube
Der Drehdimmer ermöglicht die stufenlose Regulierung von Glühlampen und Halogenlampen mit einem magnetischen Transformer.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


