SIEMENS - Drehdimmer mit Druckknopf An/Aus für LED-Lampen 3-85 W und Glühlampen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5TC8267
Zusammenstellung - Basiselement
Bedienungsart - Dreh-/Druckknopf
Dimmung Phasenanschnitt - Nein
Dimmung Phasenabschnitt - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4047624575855
Sonepar Artikelnummer
121202050
Hersteller Artikelnummer
5TC8267
Hersteller Typ
5TC8267
Hersteller Artikel Nr.:
5TC8267
Zusammenstellung:
Basiselement
Bedienungsart:
Dreh-/Druckknopf
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Dimmung Phasenabschnitt:
Ja
Lastart:
induktive Last
Nennleistung ohmsche Last:
20 .. 250 W
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
App-Steuerung über Bluetooth:
Nein
Seriendimmer:
Nein
Nebenstelleneingang:
Nein
Lichtwertspeicher:
Nein
Verwendbar mit Taste:
Nein
Verwendbar mit Bewegungsmelder:
Nein
Verwendbar mit Präsenzmelder:
Nein
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:
Nein
Verwendbar mit Funktaste:
Nein
Verwendbar mit IR-Taste:
Nein
Befestigungsart:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
sonstige
Transparent:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Frequenz:
50 Hz
Nennleistung induktive Last:
20 .. 250 VA
Nennleistung kapazitive Last:
20 .. 250 VA
Max. Schaltleistung LED:
85 W
Anschlussart:
Schraubklemme
Aderquerschnitt:
0.75 .. 2.5 mm²
Gerätebreite:
70 mm
Gerätehöhe:
70 mm
Gerätetiefe:
32 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
32 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.119 kg
- Kompatibel mit LED-Lampen von 3-85 W
- Geeignet für Glühlampen und Halogenlampen
- Unterstützt magnetische Transformatoren von 20-250 W/VA
- Einfacher Druckknopf An/Aus für die Bedienung
- Verbesserte Energieeffizienz durch Verwendung von dimmbaren LED-Lampen
- Flexible Helligkeitssteuerung für individuelle Lichtverhältnisse
- Einfache Installation und Benutzerfreundlichkeit
- Kompatibilität mit verschiedenen Lampentypen für vielseitige Anwendungen
Drehdimmer mit Druckknopf An/Aus für LED-Lampen 3-85 W und Glühlampen und Halogenlampen mit magnetischem Transformer 20-250 W/VA
Der Drehdimmer ermöglicht eine einfache Steuerung von LED-Lampen sowie Glühlampen und Halogenlampen mit einem Druckknopf An/Aus.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


