Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Drehrichtungswächter, AC 230V 4A, mit Klarsichtkappe

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Drehrichtungswächter, AC 230V 4A, mit Klarsichtkappe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5TT3423

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Versorgungsspannung AC 50 Hz - 400 V

  • Versorgungsspannung DC - 0 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4001869155906

Sonepar Artikelnummer

120217196

Hersteller Artikelnummer

5TT3423

Hersteller Typ

5TT3423

Hersteller Artikel Nr.:

5TT3423

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

400 V

Versorgungsspannung DC:

0 V

Funktion Phasenfolgeüberwachung:

Ja

Spannungsmessbereich:

400 V

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

1

Bemessungsschaltstrom:

3 A

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

400 V

Funktion Phasenausfallerkennung:

Nein

Funktion Unterspannungserkennung:

Nein

Funktion Überspannungserkennung:

Nein

Funktion Asymmetrieerkennung:

Nein

Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:

0 s

Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:

0 s

Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:

0 s

Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:

0 s

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Breite:

18 mm

Höhe:

90 mm

Tiefe:

64 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.077 kg

    Drehrichtungswächter, AC 230V 4A, mit Klarsichtkappe

    Der Drehrichtungswächter SENTRON 5TT3 ist für Anwendungen im Zweckbau sowie für industrielle Anwendungen konzipiert und bietet sichere Installation mit Berührungsschutz.

    Technische Details:

    • Spannung: AC 230V
    • Stromstärke: 4A
    • Transparente Abdeckung für einfache Sichtkontrolle
    • Geeignet für vielfältige Schaltfunktionen mit Fernschaltern, Schaltrelais und Zeitschaltuhren
    • Umfangreiches Zubehör für einfache Montage

    Kunden Vorteile:

    • Komfortable und einfache Montage- und Anschlusstechnik
    • Verlässliche Sicherheit bei der Installation durch standardmäßigen Berührungsschutz
    • Vielseitigkeit durch zahlreiche Schaltmöglichkeiten
    • Optimale Technik für Ihre Sicherheit

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie