SIEMENS - Drehstrom-Sammelschiene Gabelschuhausführung, 1000mm für NEOZED-Sicherungssockel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5SH5320
Bemessungsstrom In - 120 A
Ausführung - lamelliert
Länge - 1000 mm
Breite - 15 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869068404
Sonepar Artikelnummer
120223779
Hersteller Artikelnummer
5SH5320
Hersteller Typ
5SH5320
Hersteller Artikel Nr.:
5SH5320
Bemessungsstrom In:
120 A
Ausführung:
lamelliert
Länge:
1000 mm
Breite:
15 mm
Höhe:
17 mm
Flexibel:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.562 kg
- Portfoliosystem: Aufeinander abgestimmtes Portfolio und Zubehör.
- Sicherungseinsätze: Verfügbar von 2 A bis 100 A in verschiedenen Betriebsklassen.
- Sockelausführungen: Klassische Schraub-Sockeltechnik.
- Qualität: Bewährte Qualität seit 1906.
- Effektiver Schutz für Personen und Geräte.
- Eingesetzt in der Verteilertechnik und industriellen Schaltanlagen.
- Laienbedienbarkeit und Zulassung für Hausinstallationen.
Drehstrom-Sammelschiene Gabelschuhausführung, 1000mm für NEOZED-Sicherungssockel D01/D02
Das NEOZED- und DIAZED-Sicherungssystem von Siemens bietet effektiven Personen-, Geräte- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


