SIEMENS - Dreifachklemme 3 x 2,5 - 16mm2, für Baugröße NH000 und NH00 1-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NP19211BE20
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869565866
Sonepar Artikelnummer
120951607
Hersteller Artikelnummer
3NP19211BE20
Hersteller Typ
3NP1921-1BE20
Hersteller Artikel Nr.:
3NP19211BE20
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.055 kg
- Für Baugröße NH000 und NH00, 1-polig mit Rahmenklemme
- Inklusive 1 Klemme Dreifachklemme 3x 2,5 - 16mm² SENTRON 3NP19
- Standardmäßiger Berührungsschutz für erhöhte Sicherheit
- Einfacher und komfortabler Anschluss
- Verlässliche Sicherheit bei der Installation
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens
Dreifachklemme 3 x 2,5 - 16mm2
Die Dreifachklemme dient als Zubehör für Sicherungs-Lasttrennschalter und ermöglicht eine einfache und komfortable Montage.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


