SIEMENS - Dreifachklemme 3x 2,5 - 16mm2, für Baugröße NH00 1-polig mit Flachanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NP19311BE10
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CZ
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869564555
Sonepar Artikelnummer
120945588
Hersteller Artikelnummer
3NP19311BE10
Hersteller Typ
3NP1931-1BE10
Hersteller Artikel Nr.:
3NP19311BE10
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.039 kg
- Für Baugröße NH00
- 1-polig mit Flachanschluss
- Enthält 1 Klemme Dreifachklemme 3x 2,5 - 16mm² SENTRON 3NP19
- Standardmäßiger Berührungsschutz
- Einfacher und komfortabler Anschluss
- Zuverlässige Sicherheit bei der Installation
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit
Dreifachklemme 3x 2,5 - 16mm²
Die Dreifachklemme dient als Zubehör für Sicherungs-Lasttrennschalter 3NP1 und bietet einfache und komfortable Montage und Anschluss.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


