SIEMENS - Dreifachklemme 3x 2,5 - 16mm2, für Baugröße NH00 mit Schraubanschluss, Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NP19331BE10
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209774964
Sonepar Artikelnummer
120223420
Hersteller Artikelnummer
3NP19331BE10
Hersteller Typ
3NP1933-1BE10
Hersteller Artikel Nr.:
3NP19331BE10
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.113 kg
- Baugröße: NH00
- Schraubanschluss
- Klemmenbereich: 3x 2,5 - 16mm²
- Zubehör für Sicherungs-Lasttrennschalter 3NP1
- Modell: SENTRON 3NP19
- Einfaches und komfortables Montieren und Anschließen
- Standardmäßiger Berührungsschutz für erhöhte Sicherheit
- Optimale Technik speziell für Ihre Sicherheit
- Hochwertige Siemens-Qualität
Dreifachklemme 3x 2,5 - 16mm2
Diese Zubehörteile lassen sich einfach und komfortabel montieren und anschließen, wodurch die Sicherheit bei der Installation zuverlässig gewährleistet ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


