SIEMENS - Dreifachklemme 3x 2,5 - 16mm2, für Baugröße NH000, NH00 mit Rahmenklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NP19231BE20
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209776135
Sonepar Artikelnummer
120223399
Hersteller Artikelnummer
3NP19231BE20
Hersteller Typ
3NP1923-1BE20
Hersteller Artikel Nr.:
3NP19231BE20
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.131 kg
- Für Baugröße NH000, NH00 mit Rahmenklemme
- Enthält 3 Klemmen
- Kompatibel mit Sicherungs-Lasttrennschaltern 3NP1
- Standardmäßiger Berührungsschutz
- Einfache und komfortable Montage und Anschluss
- Erhöhte Sicherheit bei der Installation
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit
- Verlässlichkeit durch Siemens Qualität
Dreifachklemme 3x 2,5 - 16mm2
Die Dreifachklemme 3x 2,5 - 16mm² SENTRON 3NP19 ist ein Zubehör für Sicherungs-Lasttrennschalter 3NP1, das eine einfache und komfortable Montage sowie einen zuverlässigen Berührungsschutz bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


