Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Dreistockklemme 2,5 mm2- 3x PE- gelb-grün- Breite 5,2mm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Dreistockklemme 2,5 mm2- 3x PE- gelb-grün- Breite 5,2mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8WH20350CF07

  • PEN-Funktion möglich - Nein

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.08 .. 2.5 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.14 .. 2.5 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.08 .. 4 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869394404

Sonepar Artikelnummer

120946316

Hersteller Artikelnummer

8WH20350CF07

Hersteller Typ

8WH2035-0CF07

Hersteller Artikel Nr.:

8WH20350CF07

PEN-Funktion möglich:

Nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.08 .. 2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.14 .. 2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.08 .. 4 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Federzuganschluss

Anzahl der Etagen:

3

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Montageart:

Hutschiene TH35

Farbe:

grün/gelb

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.08 .. 2.5 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Federzuganschluss

Betriebstemperatur:

105 °C

Breite:

5.15 mm

Höhe:

99.48 mm

Tiefe:

56.45 mm

Abschlussplatte erforderlich:

Ja

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.022 kg

    Klemme, Federzuganschluss, Dreistock, Potenzialverbindung, PE/PEN-Klemme, 2,5mm², grün-gelb

    Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens.

    Technische Details:

    • Maximaler Kabelquerschnitt: 2,5mm²
    • Verschiedene Anschlusstechniken: Schraub-, Zugfeder-, Push-in- und Schnellanschluss
    • Standardisiertes Beschriftungs- und Prüfzubehör
    • Berührungsschutz nach standardmäßigen Sicherheitsvorschriften

    Kunden Vorteile:

    • Dauerhaft sicherer Kontakt für zuverlässige Verbindungen
    • Leicht lösbare Anschlüsse für Kabel und Leitungen
    • Realisation einer Vielzahl von Anwendungen im Industrie- und Wohnungsbau
    • Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik
    • Umfangreiches und standardisiertes Zubehör
    • Optimale Technik für Sicherheit bei der Installation

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie