Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Dreistockklemme 2,5 mm2- blau- Breite 5,2mm

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Dreistockklemme 2,5 mm2- blau- Breite 5,2mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8WH20300AF01

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.08 .. 2.5 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.25 .. 2.5 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.08 .. 4 mm²

  • Bemessungsstrom In - 24 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869394343

Sonepar Artikelnummer

120946317

Hersteller Artikelnummer

8WH20300AF01

Hersteller Typ

8WH2030-0AF01

Hersteller Artikel Nr.:

8WH20300AF01

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.08 .. 2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.25 .. 2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.08 .. 4 mm²

Bemessungsstrom In:

24 A

Bemessungsspannung:

500 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Federzuganschluss

Anzahl der Etagen:

3

Montageart:

Hutschiene TH35

Farbe:

blau

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.08 .. 2.5 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Federzuganschluss

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Betriebstemperatur:

-60 .. 105 °C

Breite:

5.2 mm

Höhe:

99.5 mm

Tiefe:

58 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

Nein

Abschlussplatte erforderlich:

Nein

Etagen intern gebrückt:

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.020 kg

    Klemme, Federzuganschluss, Dreistock, Durchgangsklemme, 2,5mm², blau

    Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens.

    Technische Details:

    • Dauerhaft sicherer Kontakt
    • Leicht lösbarer Anschluss elektrischer Verbindungen wie Kabel und Leitungen
    • Realisierung einer Vielzahl von Anwendungen
    • Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik
    • Umfangreiches und standardisiertes Zubehör
    • Zuverlässige Sicherheit bei der Installation dank standardmäßigem Berührungsschutz
    • Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens

    Kunden Vorteile:

    • Flexibilität durch kombinierbare Anschlusstechniken: Schraub-, Zugfeder-, Push-in- oder Schnellanschluss
    • Standardisiertes Beschriftungs- und Prüfzubehör für einfache Nutzung
    • Geeignet für Industrie-, Zweck- und Wohnungsbauanwendungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie