SIEMENS - Dreistockklemme 2,5 mm2- mit 1 Potential F R die 3L- grau- Breite 5,2mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WH20350AF00
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.08 .. 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.14 .. 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.08 .. 4 mm²
Bemessungsstrom In - 20 A
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869394374
Sonepar Artikelnummer
120953402
Hersteller Artikelnummer
8WH20350AF00
Hersteller Typ
8WH2035-0AF00
Hersteller Artikel Nr.:
8WH20350AF00
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.08 .. 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14 .. 2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.08 .. 4 mm²
Bemessungsstrom In:
20 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
3
Montageart:
Hutschiene TH35
Farbe:
grau
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
-60 .. 105 °C
Breite:
5.2 mm
Höhe:
99.48 mm
Tiefe:
56.5 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Ja
Abschlussplatte erforderlich:
Ja
Etagen intern gebrückt:
Ja
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.017 kg
- Verschiedene Anschlusstechniken: Schraub-, Zugfeder-, Push-in- und Schnellanschluss
- Standardisiertes und übergreifendes Beschriftungs- und Prüfzubehör
- Geeignet für Industrie-, Zweck- und Wohnungsbau
- Dauerhaft sicherer Kontakt
- Komfortable und einfache Montage- sowie Anschlusstechnik
- Standardmäßiger Berührungsschutz für zuverlässige Sicherheit bei der Installation
- Leicht lösbarer Anschluss elektrischer Verbindungen wie Kabel und Leitungen
- Realisierung einer Vielzahl von Anwendungen mit der passenden Anschlusstechnik
- Umfangreiches und standardisiertes Zubehör für verschiedene Bedürfnisse
- Optimale Technik für Ihre Sicherheit - nur von Siemens
Klemme, Federzuganschluss, Dreistock, Potenzialverbindung, Durchgangsklemme, 2,5mm², grau
Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


