SIEMENS - Dreiweg-Regelkugelhahn PN40 DN25 Kvs=10 mit IG Rp 1''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BPZ:VBI61.25-10
Werkstoff des Gehäuses - Messing
Nenndurchmesser - DN 25
Anschluss 1 - Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Max. Druckunterschied bei 20 °C - 3.5 bar
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612914074379
Sonepar Artikelnummer
121212305
Hersteller Artikelnummer
BPZ:VBI61.25-10
Hersteller Typ
VBI61.25-10
Hersteller Artikel Nr.:
BPZ:VBI61.25-10
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Nenndurchmesser:
DN 25
Anschluss 1:
Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Max. Druckunterschied bei 20 °C:
3.5 bar
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
-10 .. 120 °C
Bedienung:
Elektromotor
Kugelbohrung:
T-Bohrung
Länge Anschluss 1:
42.5 mm
Werkstoffgüte:
CuZn36Pb2As (CW602N)
Rohraußendurchmesser Anschluss 1:
25 mm
Rohraußendurchmesser Anschluss 2:
25 mm
Mit Kupplungsanschluss 1:
Nein
Anschluss 2:
Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Rohraußendurchmesser Anschluss 3:
25 mm
Mit Kupplungsanschluss 2:
Nein
Anschluss 3:
Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Druckstufe Artikel:
PN 40
Druckstufe Flansch:
PN 40
Mit Kupplungsanschluss 3:
Nein
Max. Arbeitsdruck:
16 bar
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Medizinisch sauber:
Nein
Fettfrei:
Nein
Volldurchgang:
Ja
Arbeitslänge Anschluss 1:
42.5 mm
Länge Anschluss 2:
42.5 mm
Arbeitslänge Anschluss 2:
42.5 mm
Länge Anschluss 3:
42.5 mm
Arbeitslänge Anschluss 3:
42.5 mm
Winkel Seite 1 -Seite 2:
90 °
Winkel Seite 1 -Seite 3:
90 °
Kvs-Wert:
10
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
84818081
Gewicht:
0.575 kg
Regelhahn
Der Regelhahn wird in Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen verwendet.
Technische Details:
- Anschlüsse mit Innengewinde Rp nach ISO 7-1
- Für geschlossene Kreisläufe
Kundenvorteile:
- Optimale Regelung in Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen
Haftungsausschluss: Von KI generiert.


