Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Dreiweg-Regelkugelhahn PN40 DN32 Kvs=16 mit IG Rp 5/4''

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Dreiweg-Regelkugelhahn PN40 DN32 Kvs=16 mit IG Rp 5/4''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BPZ:VBI61.32-16

  • Werkstoff des Gehäuses - Messing

  • Nenndurchmesser - DN 32

  • Anschluss 1 - Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)

  • Max. Druckunterschied bei 20 °C - 3.5 bar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7612914074393

Sonepar Artikelnummer

121212304

Hersteller Artikelnummer

BPZ:VBI61.32-16

Hersteller Typ

VBI61.32-16

Hersteller Artikel Nr.:

BPZ:VBI61.32-16

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Nenndurchmesser:

DN 32

Anschluss 1:

Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)

Max. Druckunterschied bei 20 °C:

3.5 bar

Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

-10 .. 120 °C

Bedienung:

Elektromotor

Kugelbohrung:

T-Bohrung

Länge Anschluss 1:

49.5 mm

Werkstoffgüte:

CuZn36Pb2As (CW602N)

Rohraußendurchmesser Anschluss 1:

32 mm

Rohraußendurchmesser Anschluss 2:

32 mm

Mit Kupplungsanschluss 1:

Nein

Anschluss 2:

Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)

Rohraußendurchmesser Anschluss 3:

32 mm

Mit Kupplungsanschluss 2:

Nein

Anschluss 3:

Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)

Druckstufe Artikel:

PN 40

Druckstufe Flansch:

PN 40

Mit Kupplungsanschluss 3:

Nein

Max. Arbeitsdruck:

16 bar

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Medizinisch sauber:

Nein

Fettfrei:

Nein

Volldurchgang:

Ja

Arbeitslänge Anschluss 1:

49.5 mm

Länge Anschluss 2:

49.5 mm

Arbeitslänge Anschluss 2:

49.5 mm

Länge Anschluss 3:

49.5 mm

Arbeitslänge Anschluss 3:

49.5 mm

Winkel Seite 1 -Seite 2:

90 °

Winkel Seite 1 -Seite 3:

90 °

Kvs-Wert:

16

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

84818081

Gewicht:

0.909 kg

Regelhahn

Der Regelhahn wird in Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen verwendet.

Technische Details:

  • Anschlüsse mit Innengewinde Rp nach ISO 7-1
  • Für geschlossene Kreisläufe

Kundenvorteile:

  • Optimale Regelung in Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen

Haftungsausschluss: Von KI generiert.