Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Dreiweg-Regelkugelhahn PN40 DN40 Kvs=25 mit IG Rp 6/4''

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Dreiweg-Regelkugelhahn PN40 DN40 Kvs=25 mit IG Rp 6/4''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BPZ:VBI61.40-25

  • Werkstoff des Gehäuses - Messing

  • Nenndurchmesser - DN 40

  • Anschluss 1 - Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)

  • Max. Druckunterschied bei 20 °C - 3.5 bar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7612914074409

Sonepar Artikelnummer

121212303

Hersteller Artikelnummer

BPZ:VBI61.40-25

Hersteller Typ

VBI61.40-25

Hersteller Artikel Nr.:

BPZ:VBI61.40-25

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Nenndurchmesser:

DN 40

Anschluss 1:

Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)

Max. Druckunterschied bei 20 °C:

3.5 bar

Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

-10 .. 120 °C

Bedienung:

Elektromotor

Kugelbohrung:

T-Bohrung

Länge Anschluss 1:

55 mm

Werkstoffgüte:

CuZn36Pb2As (CW602N)

Rohraußendurchmesser Anschluss 1:

40 mm

Rohraußendurchmesser Anschluss 2:

40 mm

Mit Kupplungsanschluss 1:

Nein

Anschluss 2:

Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)

Rohraußendurchmesser Anschluss 3:

40 mm

Mit Kupplungsanschluss 2:

Nein

Anschluss 3:

Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)

Druckstufe Artikel:

PN 40

Druckstufe Flansch:

PN 40

Mit Kupplungsanschluss 3:

Nein

Max. Arbeitsdruck:

16 bar

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Medizinisch sauber:

Nein

Fettfrei:

Nein

Volldurchgang:

Ja

Arbeitslänge Anschluss 1:

55 mm

Länge Anschluss 2:

55 mm

Arbeitslänge Anschluss 2:

55 mm

Länge Anschluss 3:

55 mm

Arbeitslänge Anschluss 3:

55 mm

Winkel Seite 1 -Seite 2:

90 °

Winkel Seite 1 -Seite 3:

90 °

Kvs-Wert:

25

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

84818081

Gewicht:

1.337 kg

Regelhahn

Der Regelhahn wird in Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen verwendet.

Technische Details:

  • Anschlüsse mit Innengewinde Rp nach ISO 7-1
  • Für geschlossene Kreisläufe

Kundenvorteile:

  • Optimale Regelung in Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen

Haftungsausschluss: Von KI generiert.