SIEMENS - Dreiweghahn PN10 DN25 kvs=10 Grauguss Innengewinde

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BPZ:VBI31.25
Nenndurchmesser - DN 25
Anschlüsse - Innengewinde
Druckstufe Artikel - PN 10
Druckstufe Flansch - PN 10
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612914015198
Sonepar Artikelnummer
121382358
Hersteller Artikelnummer
BPZ:VBI31.25
Hersteller Typ
VBI31.25
Hersteller Artikel Nr.:
BPZ:VBI31.25
Nenndurchmesser:
DN 25
Anschlüsse:
Innengewinde
Druckstufe Artikel:
PN 10
Druckstufe Flansch:
PN 10
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
1 .. 120 °C
Kvs-Wert:
10
Rohraußendurchmesser alle Anschlüsse:
33.7 mm
Mit Kupplungsanschluss 1:
Nein
Mit Kupplungsanschluss 2:
Nein
Mit Kupplungsanschluss 3:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Leckverlust des Kvs-Wertes:
0.1 %
Kennlinien-Charakteristik:
linear
Kennlinien-Charakteristik Bypass:
linear
Einbauweise verteilend:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84818059
Gewicht:
1.444 kg


