SIEMENS - Dreiweghahn PN6 DN125 kvs=550 Grauguss geflanscht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BPZ:VBF21.125
Werkstoff des Gehäuses - Gusseisen
Werkstoffgüte - Gusseisen EN-GJL-250 (GG 25)
Nenndurchmesser - DN 125
Anschlüsse - Flansch
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612914015082
Sonepar Artikelnummer
121184145
Hersteller Artikelnummer
BPZ:VBF21.125
Hersteller Typ
VBF21.125
Hersteller Artikel Nr.:
BPZ:VBF21.125
Werkstoff des Gehäuses:
Gusseisen
Werkstoffgüte:
Gusseisen EN-GJL-250 (GG 25)
Nenndurchmesser:
DN 125
Anschlüsse:
Flansch
Druckstufe Artikel:
PN 6
Druckstufe Flansch:
PN 6
Max. Differenzdruck in geöffneter Stellung:
0.3 bar
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
1 .. 120 °C
Kvs-Wert:
550
Rohraußendurchmesser alle Anschlüsse:
139.7 mm
Mit Kupplungsanschluss 1:
Nein
Mit Kupplungsanschluss 2:
Nein
Mit Kupplungsanschluss 3:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Leckverlust des Kvs-Wertes:
0.5 %
Kennlinien-Charakteristik:
linear
Kvs-Wert Bypass:
550
Leckverlust des Kvs-Wertes Bypass:
0.5 %
Kennlinien-Charakteristik Bypass:
linear
Mit T-Stück für 4-Wege-Anschluss:
Nein
Einbauweise verteilend:
Nein
Hublänge:
90 mm
Länge Anschluss 1:
160 mm
Arbeitslänge Anschluss 1:
160 mm
Länge Anschluss 2:
160 mm
Arbeitslänge Anschluss 2:
160 mm
Länge Anschluss 3:
160 mm
Arbeitslänge Anschluss 3:
160 mm
Höhe Achse:
169 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84818081
Gewicht:
33.891 kg
Flanschanschluss nach ISO 7005
Dieser Flanschanschluss ist für Kalt- und Warmwasser in geschlossenen Kreisläufen konzipiert.
Technische Details:
- Flanschanschluss nach ISO 7005
- Für Kalt- und Warmwasser
- Geeignet für geschlossene Kreisläufe
Kundenvorteile:
- Hohe Flexibilität durch die Verwendung in unterschiedlichen Wasseranwendungen
- Einfacher Anschluss gemäß Standardisierung
Haftungsausschluss: Von KI generiert.


