Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Dreiwegkugelhahn(L),PN40,DN20,Kvs=8, Aussengewinde G 1 1/4B''

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Dreiwegkugelhahn(L),PN40,DN20,Kvs=8, Aussengewinde G 1 1/4B''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - S55230-V202

  • Werkstoff des Gehäuses - Messing

  • Nenndurchmesser - DN 20

  • Anschluss 1 - sonstige

  • Max. Druckunterschied bei 20 °C - 3.5 bar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047625011987

Sonepar Artikelnummer

121184154

Hersteller Artikelnummer

S55230-V202

Hersteller Typ

VBG60.20-8L

Hersteller Artikel Nr.:

S55230-V202

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Nenndurchmesser:

DN 20

Anschluss 1:

sonstige

Max. Druckunterschied bei 20 °C:

3.5 bar

Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

-10 .. 120 °C

Länge Anschluss 1:

49 mm

Werkstoffgüte:

CuZn36Pb2As (CW602N)

Rohraußendurchmesser Anschluss 1:

20 mm

Rohraußendurchmesser Anschluss 2:

20 mm

Mit Kupplungsanschluss 1:

Ja

Anschluss 2:

sonstige

Rohraußendurchmesser Anschluss 3:

20 mm

Mit Kupplungsanschluss 2:

Ja

Anschluss 3:

sonstige

Druckstufe Artikel:

PN 40

Druckstufe Flansch:

PN 40

Mit Kupplungsanschluss 3:

Ja

Max. Arbeitsdruck:

16 bar

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Arbeitslänge Anschluss 1:

49 mm

Länge Anschluss 2:

49 mm

Arbeitslänge Anschluss 2:

49 mm

Länge Anschluss 3:

49.5 mm

Arbeitslänge Anschluss 3:

49.5 mm

Winkel Seite 1 -Seite 2:

90 °

Winkel Seite 1 -Seite 3:

90 °

Kvs-Wert:

8

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

84818081

Gewicht:

0.680 kg

Zur Verwendung in Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen als 3-Weg-Umschaltkugelhähne. Für geschlossene Kreisläufe. - Kugelhahnkörper aus Messing CW602N (DZR) - Flachdichtende Aussengewindeanschlüsse G..B nach ISO 228-1 - Für Anwendungen mit Zusatzfunktionen (z.B. Hilfsschalter, Potentiometer), sind auch Standard-Drehantriebe aus dem DAC-Sortiment kombinierbar