Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Dreiwegkugelhahn(L),PN40,DN25,Kvs=9, Aussengewinde G 1 1/2 B''

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Dreiwegkugelhahn(L),PN40,DN25,Kvs=9, Aussengewinde G 1 1/2 B''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - S55230-V216

  • Werkstoff des Gehäuses - Messing

  • Nenndurchmesser - DN 25

  • Anschluss 1 - Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)

  • Max. Druckunterschied bei 20 °C - 3.5 bar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047625017699

Sonepar Artikelnummer

121184156

Hersteller Artikelnummer

S55230-V216

Hersteller Typ

VBG60.25-9L

Hersteller Artikel Nr.:

S55230-V216

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Nenndurchmesser:

DN 25

Anschluss 1:

Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)

Max. Druckunterschied bei 20 °C:

3.5 bar

Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

-10 .. 120 °C

Bedienung:

Elektromotor

Kugelbohrung:

L-Bohrung

Länge Anschluss 1:

49.2 mm

Werkstoffgüte:

CuZn36Pb2As (CW602N)

Rohraußendurchmesser Anschluss 1:

25 mm

Rohraußendurchmesser Anschluss 2:

25 mm

Mit Kupplungsanschluss 1:

Ja

Anschluss 2:

Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)

Rohraußendurchmesser Anschluss 3:

25 mm

Mit Kupplungsanschluss 2:

Ja

Anschluss 3:

Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)

Druckstufe Artikel:

PN 40

Druckstufe Flansch:

PN 40

Mit Kupplungsanschluss 3:

Ja

Max. Arbeitsdruck:

16 bar

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Volldurchgang:

Nein

Arbeitslänge Anschluss 1:

49.2 mm

Länge Anschluss 2:

49.2 mm

Arbeitslänge Anschluss 2:

49.2 mm

Länge Anschluss 3:

49.5 mm

Arbeitslänge Anschluss 3:

49.5 mm

Winkel Seite 1 -Seite 2:

90 °

Winkel Seite 1 -Seite 3:

90 °

Kvs-Wert:

9

Geeignet für Heizung:

Ja

Geeignet für Kühlen:

Ja

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

84818081

Gewicht:

0.695 kg

Zur Verwendung in Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen als 3-Weg-Umschaltkugelhähne. Für geschlossene Kreisläufe. - Kugelhahnkörper aus Messing CW602N (DZR) - Flachdichtende Aussengewindeanschlüsse G..B nach ISO 228-1 - Für Anwendungen mit Zusatzfunktionen (z.B. Hilfsschalter, Potentiometer), sind auch Standard-Drehantriebe aus dem DAC-Sortiment kombinierbar