Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Dreiwegkugelhahn(T),PN40,DN15,Kvs=12, Innengewinde Rp 1/2''

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Dreiwegkugelhahn(T),PN40,DN15,Kvs=12, Innengewinde Rp 1/2''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BPZ:VBI60.15-12T

  • Werkstoff des Gehäuses - Messing

  • Nenndurchmesser - DN 15

  • Anschluss 1 - Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)

  • Max. Druckunterschied bei 20 °C - 3.5 bar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7612914092700

Sonepar Artikelnummer

121184173

Hersteller Artikelnummer

BPZ:VBI60.15-12T

Hersteller Typ

VBI60.15-12T

Hersteller Artikel Nr.:

BPZ:VBI60.15-12T

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Nenndurchmesser:

DN 15

Anschluss 1:

Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)

Max. Druckunterschied bei 20 °C:

3.5 bar

Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

-10 .. 120 °C

Bedienung:

Elektromotor

Kugelbohrung:

T-Bohrung

Länge Anschluss 1:

33.3 mm

Werkstoffgüte:

CuZn36Pb2As (CW602N)

Rohraußendurchmesser Anschluss 1:

15 mm

Rohraußendurchmesser Anschluss 2:

15 mm

Mit Kupplungsanschluss 1:

Nein

Anschluss 2:

Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)

Rohraußendurchmesser Anschluss 3:

15 mm

Mit Kupplungsanschluss 2:

Nein

Anschluss 3:

Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)

Druckstufe Artikel:

PN 40

Druckstufe Flansch:

PN 40

Mit Kupplungsanschluss 3:

Nein

Max. Arbeitsdruck:

16 bar

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Medizinisch sauber:

Nein

Fettfrei:

Nein

Dichtung:

sonstige

Volldurchgang:

Ja

Arbeitslänge Anschluss 1:

33.3 mm

Länge Anschluss 2:

33.3 mm

Arbeitslänge Anschluss 2:

33.3 mm

Länge Anschluss 3:

33.3 mm

Arbeitslänge Anschluss 3:

33.3 mm

Winkel Seite 1 -Seite 2:

90 °

Winkel Seite 1 -Seite 3:

90 °

Kvs-Wert:

12

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

84818081

Gewicht:

0.275 kg

Anschaltkugelhahn

Der Umschaltkugelhahn ist für die Verwendung in Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen konzipiert.

Technische Details:

  • Anschlüsse mit Innengewinde Rp nach ISO 7-1
  • Für geschlossene Kreisläufe

Kundenvorteile:

  • Geeignet für Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen

Haftungsausschluss: Von KI generiert.