SIEMENS - Dreiwegkugelhahn(T),PN40,DN32,Kvs=25, Aussengewinde G 2 B''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S55230-V139
Werkstoff des Gehäuses - Messing
Nenndurchmesser - DN 32
Anschluss 1 - Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)
Max. Druckunterschied bei 20 °C - 3.5 bar
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612914104250
Sonepar Artikelnummer
121184158
Hersteller Artikelnummer
S55230-V139
Hersteller Typ
VBG60.32-25T
Hersteller Artikel Nr.:
S55230-V139
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Nenndurchmesser:
DN 32
Anschluss 1:
Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)
Max. Druckunterschied bei 20 °C:
3.5 bar
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
-10 .. 120 °C
Bedienung:
Elektromotor
Kugelbohrung:
T-Bohrung
Länge Anschluss 1:
57 mm
Werkstoffgüte:
CuZn36Pb2As (CW602N)
Rohraußendurchmesser Anschluss 1:
32 mm
Rohraußendurchmesser Anschluss 2:
32 mm
Mit Kupplungsanschluss 1:
Ja
Anschluss 2:
Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)
Rohraußendurchmesser Anschluss 3:
32 mm
Mit Kupplungsanschluss 2:
Ja
Anschluss 3:
Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)
Druckstufe Artikel:
PN 40
Druckstufe Flansch:
PN 40
Mit Kupplungsanschluss 3:
Ja
Max. Arbeitsdruck:
16 bar
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Medizinisch sauber:
Nein
Fettfrei:
Nein
Dichtung:
sonstige
Volldurchgang:
Ja
Arbeitslänge Anschluss 1:
57 mm
Länge Anschluss 2:
57 mm
Arbeitslänge Anschluss 2:
57 mm
Länge Anschluss 3:
57 mm
Arbeitslänge Anschluss 3:
57 mm
Winkel Seite 1 -Seite 2:
90 °
Winkel Seite 1 -Seite 3:
90 °
Kvs-Wert:
25
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
84818081
Gewicht:
1.153 kg


