Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Dreiwegkugelhahn(T),PN40,DN40,Kvs=49, Aussengewinde G 2 1/4B''

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Dreiwegkugelhahn(T),PN40,DN40,Kvs=49, Aussengewinde G 2 1/4B''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - S55230-V140

  • Werkstoff des Gehäuses - Messing

  • Nenndurchmesser - DN 40

  • Anschluss 1 - Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)

  • Max. Druckunterschied bei 20 °C - 3.5 bar

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7612914104267

Sonepar Artikelnummer

121184160

Hersteller Artikelnummer

S55230-V140

Hersteller Typ

VBG60.40-49T

Hersteller Artikel Nr.:

S55230-V140

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Nenndurchmesser:

DN 40

Anschluss 1:

Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)

Max. Druckunterschied bei 20 °C:

3.5 bar

Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

-10 .. 120 °C

Bedienung:

Elektromotor

Kugelbohrung:

T-Bohrung

Länge Anschluss 1:

63.8 mm

Werkstoffgüte:

CuZn36Pb2As (CW602N)

Rohraußendurchmesser Anschluss 1:

40 mm

Rohraußendurchmesser Anschluss 2:

40 mm

Mit Kupplungsanschluss 1:

Ja

Anschluss 2:

Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)

Rohraußendurchmesser Anschluss 3:

40 mm

Mit Kupplungsanschluss 2:

Ja

Anschluss 3:

Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)

Druckstufe Artikel:

PN 40

Druckstufe Flansch:

PN 40

Mit Kupplungsanschluss 3:

Ja

Max. Arbeitsdruck:

16 bar

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Medizinisch sauber:

Nein

Fettfrei:

Nein

Dichtung:

sonstige

Volldurchgang:

Ja

Arbeitslänge Anschluss 1:

63.8 mm

Länge Anschluss 2:

63.8 mm

Arbeitslänge Anschluss 2:

63.8 mm

Länge Anschluss 3:

63.8 mm

Arbeitslänge Anschluss 3:

63.8 mm

Winkel Seite 1 -Seite 2:

90 °

Winkel Seite 1 -Seite 3:

90 °

Kvs-Wert:

49

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

84818081

Gewicht:

1.803 kg

Zur Verwendung in Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen als 3-Weg-Umschaltkugelhähne. Für geschlossene Kreisläufe. - Kugelhahnkörper aus Messing CW602N (DZR) - Flachdichtende Aussengewindeanschlüsse G..B nach ISO 228-1 - Für Anwendungen mit Zusatzfunktionen (z.B. Hilfsschalter, Potentiometer), sind auch Standard-Drehantriebe aus dem DAC-Sortiment kombinierbar