Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Dreiwegventil PN10 DN25 kvs=6,3 Hub=20mm Grauguss geflanscht

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Dreiwegventil PN10 DN25 kvs=6,3 Hub=20mm Grauguss geflanscht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - S55202-V116

  • Werkstoff des Gehäuses - Gusseisen

  • Werkstoffgüte - Gusseisen EN-GJL-250 (GG 25)

  • Nenndurchmesser - DN 25

  • Anschlüsse - Flansch

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7612914086969

Sonepar Artikelnummer

121184547

Hersteller Artikelnummer

S55202-V116

Hersteller Typ

VXF32.25-6.3

Hersteller Artikel Nr.:

S55202-V116

Werkstoff des Gehäuses:

Gusseisen

Werkstoffgüte:

Gusseisen EN-GJL-250 (GG 25)

Nenndurchmesser:

DN 25

Anschlüsse:

Flansch

Druckstufe Artikel:

PN 10

Druckstufe Flansch:

PN 10

Max. Differenzdruck in geöffneter Stellung:

4 bar

Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

-10 .. 150 °C

Kvs-Wert:

6.3

Rohraußendurchmesser alle Anschlüsse:

33.7 mm

Mit Kupplungsanschluss 1:

Nein

Mit Kupplungsanschluss 2:

Nein

Mit Kupplungsanschluss 3:

Nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Leckverlust des Kvs-Wertes:

0.02 %

Kennlinien-Charakteristik:

gleichprozentig

Kvs-Wert Bypass:

6.3

Leckverlust des Kvs-Wertes Bypass:

2 %

Kennlinien-Charakteristik Bypass:

gleichprozentig

Mit T-Stück für 4-Wege-Anschluss:

Nein

Einbauweise verteilend:

Nein

Einstellverhältnis (Svo):

50 %

Hublänge:

20 mm

Länge Anschluss 1:

80 mm

Arbeitslänge Anschluss 1:

80 mm

Länge Anschluss 2:

80 mm

Arbeitslänge Anschluss 2:

80 mm

Länge Anschluss 3:

80 mm

Arbeitslänge Anschluss 3:

80 mm

Höhe Achse:

133.5 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84818059

Gewicht:

3.732 kg

- Mit Flanschanschluss nach ISO 7005 - Für Kalt-, Warm- und Heisswasser und Solen in geschlossenen Kreisläufen